絞り込み
液性
- アルカリ性(10)
- 中性(1)
- 弱アルカリ性(1)
- 酸性(2)
商品タイプ
- その他(1)
- 本体(1)
- 業務用(4)
- 詰替用(5)
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(28)
- 花王(204)
- リンレイ(176)
- SARAYA(サラヤ)(126)
- シーバイエス(106)
- LION(ライオン)(105)
- つやげん(102)
- エスコ(101)
- ペンギンワックス(101)
- ニイタカ(81)
- ユシロ化学工業(77)
- SMART[洗剤・除去剤](74)
- ロケット石鹸(73)
- ミッケル化学(73)
- カネヨ石鹸(60)
- LEC(レック)(58)
- アイメディア(58)
- ドーイチ(57)
- P&G(51)
- 横浜油脂工業(Linda)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ | 超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |

かびとりいっぱつ
鈴木油脂工業(SYK)(119件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(185g)ほか当日出荷ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
パワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(4L)ほか当日出荷工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
アルカリイオン水S(洗浄剤)
鈴木油脂工業(SYK)(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個(4L)ほか当日出荷マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。pH値12.5~13.5液性アルカリ性
メローナ(全体洗い)
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(4L)ほか当日出荷あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。 ガンコな油汚れもスッキリ落とします。用途作業服のガンコな汚れの洗浄形状液体
ストロングパワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。トラスコ品番136-0087材質アルカリ剤、溶剤色赤色容量(L)4希釈倍率原液~水で100倍希釈液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応
燃料タンクサビとり剤
鈴木油脂工業(SYK)(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個(1L)ほか当日出荷サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。液性中性
ザ・パワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷あらゆる産業・工業・家庭等の油汚れ、シミ、くすみを取り除く。 液体で使用が簡単。 目的に応じて使用出来、大変お得。用途工場では各種工作機械、部品、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄。金属面の油焼け。製品の納品前の最終仕上に。 事務所ではスチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの汚れに。液性アルカリ使用方法用途に応じて薄めてお使い下さい●4~6倍液:各種工作機械・工具・エンジン●20倍液:事務機器、台所、厨房、換気扇●200倍液:室内・床・工場窓ガラス・電気製品仕様徳用ペール缶入り成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、防錆剤、洗浄助剤、着色料、精製水トラスコ品番493-3974形状透明濃紺色液体タイプ超濃縮タイプ繰り返し・詰め替え対応
ガッツエース(強力部分洗い)
鈴木油脂工業(SYK)(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個(1kg)当日出荷作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に成分非イオン系界面活性剤形状液体
ストロングパワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか当日出荷ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。pH値13以上(20℃)仕様(引火点・発火点)なし成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水液色赤色希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品液性アルカリ性密度1.0(20℃)燃焼性なし
カビトリバンリキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。用途カビの除去に。成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤トラスコ品番334-9092容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
SYK カビトリバン
鈴木油脂工業(SYK)¥1,398税込¥1,5381本(250g)当日出荷シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。 不快な臭いがほとんどしない。 大型チューブ入り。用途一般家庭用。pH13(20℃)成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤トラスコ品番754-6564使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。引火点(℃)なし密度1.1(20℃)外観桃色粘性液体アズワン品番65-1698-03燃焼性不燃性
床洗ウォッシャーW 屋内拭き取りタイプ
鈴木油脂工業(SYK)¥6,398税込¥7,0381個(18L)当日出荷油で汚れた床に適量をかけ、デッキブラシなどでこすり、水洗い&タオル・ウエスなどで拭き取ってください。 洗い流せない屋内の床に適しています。用途工場関係、自動車整備工場などの床の油汚れの洗浄トラスコ品番493-3800材質主成分:陰イオン界面活性剤容量(L)18使用濃度原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
ザ・パワークリーンエコ
鈴木油脂工業(SYK)¥25,980税込¥28,5781缶当日出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。液性アルカリ性トラスコ品番493-3915材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応
SYKアルコール除菌剤
鈴木油脂工業(SYK)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エタノール70vol%配合で速乾性のある除菌剤です。即効性のあるアルコールが効果を発揮します。用途物品の除菌に。トラスコ品番383-8061材質エタノール容量(L)4RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エアコンマイスター
鈴木油脂工業(SYK)¥8,698税込¥9,5681個(4kg)5日以内出荷エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄成分界面活性剤、洗浄助剤使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。種類洗浄剤:水系液性中性使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
クリーンバッカー・リキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥4,698税込¥5,1681個(4L)5日以内出荷亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去成分亜塩素酸ナトリウム、精製水使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)
鈴木油脂工業(SYK)¥24,980税込¥27,4781缶(17kg)6日以内出荷浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
B・Pクリーナー
鈴木油脂工業(SYK)¥25,980税込¥28,5781缶(18kg)6日以内出荷溶剤系洗浄剤。仕様【被洗浄物】鉄、ステンレス種類【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)
水性床ワックス
鈴木油脂工業(SYK)¥29,980税込¥32,9781缶(18kg)9日以内出荷塗り心地がよく乾燥に優れている。 塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。 付着汚れの除去が容易である。 一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。 耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下)仕様【被洗浄物】その他種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他
かびとりいっぱつリキッド
鈴木油脂工業(SYK)¥37,980税込¥41,7781箱(4kg×4本)5日以内出荷壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。種別リキッド状強力カビとり剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)200g/m2使用濃度原液
ウロコとり一発!
鈴木油脂工業(SYK)¥7,998税込¥8,7981箱(300g×6本)5日以内出荷作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。 容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。 汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。 ※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。液性酸性(pH1~2)使用方法作業部分のゴミ・砂等を除去するために水洗いをし、水を拭き取って下さい。容器をよく振り、パットに適量を取り擦って下さい。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取って下さい。汚れが残っている場合は作業を繰り返して下さい。※水洗いが不十分ですと白っぽくなります。素材に悪影響を与えるおそれがありますので十分に洗浄して下さい。種別鱗状痕除去剤主成分研磨剤、クエン酸、水、増粘剤、防腐剤使用量(標準)100g/m2使用濃度原液
ストロングパワークリーンエコ
鈴木油脂工業(SYK)¥29,980税込¥32,9781缶当日出荷各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。ムースタイプ(原液~10倍希釈)なので、使用しやすいです。自然に優しく環境に配慮した商品です。用途工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。液性アルカリ性トラスコ品番493-3907材質非イオン界面活性剤、溶剤質量(kg)21.06容量(L)20使用濃度原液~100倍 (PRTR法非該当)繰り返し・詰め替え対応
ナチュラルリキッド(アルカリ性)
鈴木油脂工業(SYK)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4kg×4本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 適度の粘度があり原液は垂れにくい。 活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。 天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。 除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています 汚れに応じて希釈できます。液性アルカリ性(pH13.5<)使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤使用量(標準)180g/m2(原液)使用濃度原液~100倍