絞り込み
ブランド
- デンマン
- カトレア本舗(170)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(136)
- エバーメイト(116)
- 貝印(115)
- 丸福商会(68)
- ワコウ(58)
- 粧美堂(58)
- ベス工業(48)
- リーダー(42)
- スズラン(40)
- ホンゴ(38)
- アイビル(36)
- ディーズプロダクト(35)
- トリコインダストリーズ(34)
- フェザー安全剃刀(31)
- 堀内鏡工業(31)
- サンビー工業(29)
- 植原セル(26)
- アヌシ(24)
- ブランドをもっと見る

D3
デンマン¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。D4 タイプよりもややコンパクトな形状で、短い髪のウェーブを創り出しやすいブラシです。仕様ピン7行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約210質量(g)71
D14
デンマン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から5日以内出荷髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。コンパクトなD14 は、デリケートなウェーブやヘアラインを創り出しやすく、携帯用としての特徴も兼ね備えたブラシです。仕様ピン5行材質ABS樹脂、合成ゴム、ナイロンピン全長(mm)約170
D41
デンマン¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。仕様ピン9行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約217色本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
シャンプーブラシ D6
デンマン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から6日以内出荷頭皮を傷めない柔らかいピンを使用したシャンプーブラシです。材質ポリエチレン寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×18(持ち手を含む場合は45)
D100
デンマン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ドライヤーを使用することを基本に考えたブラシ。ボディ本体が熱の通風性を考えたシェブロンスタイルになっており、ブラシの動きとドライヤーの熱のコンビネーションによりすばやいセットが可能になりました。仕様ピン上部9行、下部7行材質ABS樹脂、ナイロンピン全長(mm)約216色ブラック
D143
デンマン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から7日以内出荷髪の毛を伸ばすためのブローブラシ。コンパクトなD143 は、デリケートなウェーブやヘアラインを創り出しやすく、携帯用としての特徴も兼ね備えたブラシです。仕様ピン5行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約190
D300
デンマン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷ボリュームをつけやすく理想的なカールを創り出す為に考え抜かれたシリーズ。サイズ、バリエーションも多彩で、髪質や長さによって使い分けが可能です。仕様ピン12行材質ハイトレイルポリマー全長(mm)約220内径(Φmm)21外径(Φmm)43
D73 ロール
デンマン¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷ボリュームをつけやすく理想的なカールを創り出す為に考え抜かれたシリーズ。サイズ、バリエーションも多彩で、髪質や長さによって使い分けが可能です。仕様12行(ピン先引っかかりあり)全長(mm)約207内径(Φmm)15外径(Φmm)33材質(毛)ナイロン毛植毛
D4 オリジナルスタイラー
デンマン¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から7日以内出荷2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。仕様ピン9行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約214質量(g)約80
D31
デンマン¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。仕様ピン7行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約203色本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
D90L POP
デンマン¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷D90L タングルテイマー ウルトラの特長。ティアドロップハンドルがついているので、ブローやその他の技術にも使うことができます。ブラッシングするだけで、髪の毛に負担をかけずにサラサラに仕上がります。スーパーソフトピンとクッションの相乗効果で引っかからずに髪の毛をとかすことができます。D90L タングルテイマー ウルトラおすすめのご使用方法。1.シャンプーをする前にシャンプー前に。ブラッシングをすることで余計な汚れや油分を取り除けるので、洗浄効果がアップします。2.ブローをする時に。パドルブラシならではの広い面積でブローすることにより、ブローもよりスピーディに。3.カラー剤を塗布する前に。カラー技術前にブラッシングをして絡みをなくすと、カラー剤の塗布がスピーディになります。4.店販にもおすすめ。ブラッシングされたお客様が”全然痛くないブラッシング”と。サラサラ感に感動し、店販につながること間違いなし!材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン質量(g)約107全長×幅W(mm)245×80ピン長さ(mm)最長:20、最短:12
D79 スリム
デンマン¥4,998税込¥5,4981本当日出荷デンマンD79ストレートブラシに、ディテールまでしっかり伸ばせる日本限定のニューモデルが登場!。ブラシ幅が3列、4列(既存D79は6列、5列)と狭くなっているプレミアムツインブラシで、ショートヘアや顔回りなど、より細かい作業が可能となり、クリエイティブなサロンスタイルの実現を手助けします。材質ABS、猪毛色ブラック全長×幅W(mm)約240×約21
D82M
デンマン¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷世界中のプロに愛されるデンマンが軽さと柔らかさにこだわったクッションブラシです。D82は水分と油分を多く含む天然猪毛を使用しているので、キューティクルの敵である静電気を抑える働きがあります。使えば使うほどにブラシ自体にも油が馴染んでいきます。材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロン&猪毛全長×幅W(mm)185(クッション部:85)×50
D83 POP
デンマン¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
D83
デンマン¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷髪の毛・頭皮にダメージを与えることなく、櫛どおりよく仕上げることが出来ます。また、シャンプー前にブラッシングをすることで、髪のからまりをほどいて小さなホコリを落とし、 頭皮から汚れを浮かせて落ちやすくなります。材質ハンドル:ABS、パッド:天然ゴム、ピン:ナイロン色ブラック質量(g)約100全長×幅W(mm)約245×80
D200
デンマン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ドライヤーを使用することを基本に考えたブラシ。ボディ本体が熱の通風性を考えたシェブロンスタイルになっており、ブラシの動きとドライヤーの熱のコンビネーションによりすばやいセットが可能になりました。仕様ピン7行(丸ピン)材質ハイトレイルポリマー全長(mm)約210
D79 ストレートブラシ
デンマン¥6,498税込¥7,1481本5日以内出荷ストレートヘアをまっすぐにブローする為に考え出されました。ストレートアイロンと同じような形状をしていて、両面がブラシになっています。ナチュラルドライした後にこのブラシを使用することで、髪のねじりやうねりが伸び、美しいストレートヘアに仕上がります。エアホールがドライヤーの熱を効率的に伝え、ブローの仕上げにも上質な猪毛が髪に光沢を与えて艶やかに仕上げます。材質ABS樹脂、セラミックプレート、猪毛色ブラック全長×幅W(mm)約240×約47