絞り込み
ブランド
- Dr.AIR(ドクターエアー)(14)
- CML(13)
- Richell(リッチェル)(7)
- スパトリートメント(7)
- ピアチェーレ(6)
- ニーズ(5)
- フィリップス(4)
- ベス工業(4)
- コジット(4)
- シェモア(4)
- スプラコール(4)
- WAVEWAVE(4)
- セーブインダストリー(3)
- バリニーズ(3)
- ピアフロス(3)
- カナヤブラシ(2)
- ビューティーワールド(2)
- Doctorair ME(ドクターエア ミー)(2)
- プロビジョン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクサガンポケット アタッチメントセット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥900税込¥9901セット(3個)7日以内出荷エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。種類3種類
BRO.FOR.MEN Nip Cover Sheet
シェモア(1件のレビュー)¥980税込¥1,0781個(40枚)当日出荷バストトップをプロテクトガード。Tシャツ・Yシャツ着用時の乳首の透けや突起をカバーします。セット内容ベージュタイプ:20枚、半透明タイプ:20枚材質基材:ベージュタイプ/レーヨン不織布、基材:半透明タイプ/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙セパレーターRoHS指令(10物質対応)対応
エクサガン LUXE
Dr.AIR(ドクターエアー)¥12,500税込¥13,7501個6日以内出荷から10日以内出荷最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下バッテリー容量(Ah)1400ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分
エクサガンケア
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷から10日以内出荷ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
リカバリーガンPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)¥30,000税込¥33,0001個当日出荷強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz
エクサガンポケット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分
筋膜リリースガン
フィリップス¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。仕様最大推力:10kg色ダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1
セルローラー
コジット¥779税込¥8571個5日以内出荷凹凸ローラーのマッサージ効果でセルライトにアタック!ハンドルを持って、適当な圧力を加えながらローラーを回転させるだけ材質【取手】ABS樹脂、【ローラー】ポリプロピレン寸法(mm)930×670×50
エクサガン ハンディPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001台当日出荷から6日以内出荷PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
3Dアイマジック タッピング
Dr.AIR(ドクターエアー)¥14,000税込¥15,4001個7日以内出荷から10日以内出荷新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
足リラシート
中村¥1,900税込¥2,0901個(30枚)当日出荷から5日以内出荷夜貼って朝スッキリ。 天然樹液のパワーで快適な毎日へ。 足リラシートを足の裏に貼ると、竹樹液パウダーが1日がんばった足をやさしくケア。 お休み前に貼ったシートが翌朝には竹のもつ給水力によって茶色に変色します。RoHS指令(10物質対応)対応
スティミュライトハニカム スパセル
スプラコール¥4,400税込¥4,8401個5日以内出荷ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。 たくさんの穴があいていることで泡立ちバツクン!ふわふわと泡の上から赤ちゃんの頬をなでる程度の力加減でクルクル滑らせるだけで、マシュマロのような柔らかく、滑らかなお肌に! 小鼻や耳の後ろなど凹凸部分もしっかりと密着し洗い上げます。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
ラブリーボディ I→Sパック MILK 1000g
CML¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷凛と白くどこまでも透明陶器のようなみせ肌を。普段の生活で蓄積した角質汚れを除去し、肌本来の透明感を甦らせます。さらに栄養を補給することで、美肌を自ら再生していけるボディへと導きます。ブライトネス。牛乳の角質除去とワントーン明るい肌を演出し、清々しく透明感がある肌を作ります。内容量(g)1000アズワン品番68-5102-49
スーパーブレード スマート2
Dr.AIR(ドクターエアー)¥45,000税込¥49,5001台7日以内出荷から10日以内出荷3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158質量(kg)約11.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)240使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RHタイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分最大使用者体重(kg)120
スティミュライトハニカム ボディエクスフォリエーター
スプラコール¥10,000税込¥11,0001個5日以内出荷ハンドルがあるから全身楽々洗えます!ソフト(クリア面)とハード(カラー面)のリバーシブル。部位によって使い分けOK! ハンドルがあるから、背中の中心部分や肩甲骨まわりなど届きにくい部分も楽々。かかとはハンドルをキュっと引き上げるようにすると密着洗いでツルピカに! 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
スティミュライトハニカム バスミット ソフトタイプ
スプラコール¥8,800税込¥9,6801個5日以内出荷ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
スティミュライトハニカム バスミット ハードタイプ
スプラコール¥8,800税込¥9,6801個5日以内出荷ミットタイプだから素手の感覚で洗えます!お肌へバスミットを密着しながら洗うことによりスッキリとした洗い心地も体験できます。コンパクトにまとまるので、ご旅行・スポーツクラブ・温泉などの持ち運びにもオススメです。 蜂の巣をモチーフにしたハニカム構造は、3Dが肌にピッタリフィット。 蜂がはちみつを集めるように、古い角質・毛穴の汚れをしっかりとハニカムスポンジが抱え込み、つるつる肌に! たくさんの穴があいていることで、泡立ち・泡切れ・通気性もバツグン!!RoHS指令(10物質対応)対応
マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷「あと少し届かない…」を諦めない!お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、手が届きにくい肩甲骨や背中などのセルフケアができる”令和の孫の手”です。コンパクトに折りたためて、収納にも持ち運びにも便利。背中への手の届きづらさを感じている方や、マッサージガンの重さや振動で持つのが辛い方におすすめです。用途お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、簡単に使用できます。 。105度の絶妙な角度で、肩甲骨や背中に無理なく当てられます。力を入れずに気になる箇所をしっかりケアできます。 。スティック部分を回すだけで手のひらサイズに折りたたみ可能。持ち運びにも便利です。 。背中への手の届きづらさを感じている方も、アームを使えば無理なくセルフケアが可能。安定感があるため、マッサージガンの重さや振動での扱いにくさも和らげて、楽にケアできます。 。面ファスナー式のベルトで着脱が簡単。持ち手部分の円周が約100~150mm、アタッチメント装着部から持ち手の底までの長さが約50mm以上のT字型リフレッシュガン・マッサージガンの使用を推奨しています。 。リフレッシュガン・マッサージガン取り付け部分は滑り止め付きで、使用中もグラつかず、安定して使えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:アルミ合金・ポリカーボネート、ベルト:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)アタッチメント装着部から持ち手底部までの長さ:約50~、持ち手部円周:約100~約150色ブラック質量(g)約135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×43×44最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×124×44
AGRelux アグリラックス ネックブレーサー
3R(スリーアール)¥3,678税込¥4,0461個4日以内出荷ヘッドセットやVRグラスなどを付けて長時間ゲームや動画を楽しみたい時、ネックブレーサーがあれば首、ずっとラクなまま集中が続きます。首の力を抜いても目線が下がらず、モニターが見やすいように設計しました。厚み3cmのクッションが程よい弾力で頭をしっかり支えます。首周りは約47.7~56.5cmまで調整可能。首の太さやお好みの付け心地に合わせて、面ファスナーで調整できます。首周りが太めの男性でも、細めの女性でも装着可能です。※首周りサイズは目安です。材質【本体(表地)】ナイロン89%・ポリウレタン11%【内材】ポリウレタン・EVA質量(g)60アズワン品番69-4755-19寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)477×30×130 ※面ファスナー部を除く
リフトレージュ遠赤外線ローラー
ベス工業¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷お風呂で使えるエイジングエステ!フェイスライン、ウエスト、レッグ・ヒップ、二の腕などマルチに使用。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。新感覚!お肌を持ち上げるこだわり設計。いつでもどこでもながら美容。材質【ローラ-】オレフィン系エラストマー【中具】AS樹脂【キャップ】ポリアセタール【ハンドル】ポリプロピレン質量(g)72直径×高さ(cm)9.5×4.2×14.8
フットスクラブスプレー
粧美堂¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷お手入れが面倒なガサガサかかとに!つるんっとむきたてかかとへ!スプレーしてこするだけでカンタンに角質除去できます。 つるんっとむきたてかかとへ! スプレーするだけ! 古い角質をくるくるオフ ●削らずかる~くこするだけ ●短時間でケア 約10秒待つだけ! ●お肌しっとり 保湿成分配合 原産国:台湾
EMS ハイドロマット
WAVEWAVE¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷入浴中やアウトバスの両方で使える美尻ケアアイテムです。防水機能(IPX8)を備えており、毎日の入浴時間を利用した10分間のトレーニングが可能。2つのモード(WAVE・FLOW)と5段階の強度調整で、好みに応じて使用できます。また、入浴中はEMS効果が高まりやすく、継続が難しい筋トレも簡単に日常生活に取り入れられます。付属品充電用コード×1本定格電圧(V)AC100~240 50/60Hz本体寸法(mm)約334×334×9本体質量(g)約477保護等級IPX8
ビューティーケアガン
アイリスオーヤマ¥8,490税込¥9,3391台翌々日出荷【軽量255g】ハイパワー×軽量コンパクトな充電式のビューティーケアガンです。最大2800回/分の振動と7mmのストロークでコンパクトながらパワフルにケア。振動レベルは4段階(レベル1~4)あるため、箇所に応じてお好みの強さに調整できます。(モード1:緑色、モード2:青色、モード3:水色、モード4:緑色と青色に点滅)。4種類(球形・円柱形・平形・U字形)のアタッチメント付きで、1台で全身にアプローチ。軽量255gのため、片手で簡単にケアできます。収納袋付で、出張や旅行などの持ち運びにも便利です。3カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます付属品アタッチメント×4、収納袋、USBケーブル質量(g)255電源充電式定格電圧(V)DC7.4使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×約3.7×約13.4(アタッチメントを除く)充電時間(時間)約2.5動作時間各モード約10分(自動オフ)
ストレッチロール3
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥20,000税込¥22,0001個当日出荷から6日以内出荷自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
3Dアイマジック
Dr.AIR(ドクターエアー)¥17,000税込¥18,7001個6日以内出荷気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル寸法(mm)216×83×109質量(g)約375(本体のみ)使用温度範囲(℃)10~40出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)5通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠バッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーターバッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回タイマー約15分使用環境湿度(%)30~85 RH変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
スパトリートメント ユーフォリアオイル<業務用>
スパトリートメント¥14,400税込¥15,8401個(500mL)5日以内出荷厳選した2種類の海由来の美容オイル、オレンジラフィー油、スクワラン(鮫由来)にマッサージによる幸福感をより高める為の植物エキスを配合したHot Shell Healingをより効果的に体感していただく為のオイルです。成分オレンジラフィー油、スクワラン、オクチルドデカノール、クリスマムマリチマムエキス、セスキオレイン酸ソルビタン、PEG-40水添ヒマシ油、水、トコフェロール、ラベンダー油RoHS指令(10物質対応)対応
かなや刷子 マッサージブラシ
カナヤブラシ¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷リンパの流れを整えるためのブラシです。幅(mm)66全長(mm)180高さ(mm)36毛丈(mm)23材質(柄部)ブナ材質(毛)黒馬毛・白豚毛アズワン品番64-7733-56
リフトレージュ遠赤外線ローラー・レッグ用
ベス工業¥1,290税込¥1,4191個6日以内出荷ローラーゴムに遠赤外線天然鉱石配合。お風呂でもご使用いただけます。脚だけでなく二の腕にもご使用いただけます。用途足首から太ももまで両手で包み込むようにほぐします。材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂 (キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)PP色レッド質量(g)112サイズ(mm)145×85×271
昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスク
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。昭和美人もばっちり!ぎゅぎゅっと小顔マスクです。顔全体を包み込んでタテ・ヨコ同時に引き締める!気になるフェイスサイズに!ワイドサイズのベルトが顔全体を包み込み、ほほ・あご輪郭をぎゅぎゅっと引き締めて小顔シルエットに!すき間時間や就寝時にもおすすめです。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%質量(g)19適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルト
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。大正美人もうっとり!ぐいっとリフトベルトです。グイッと!内側シリコンプリントで口まわりグイッと引き上げ!内側に椿のシリコンプリント!お肌にピッタリフィットする。内側の椿柄シリコンプリントが口元まわりをキャッチしてグイッと引き上げ!。シリコンプリントが口周りを引き上げる!すき間時間や就寝時にもおすすめ。耳に掛けるだけの簡単装着です。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、プリント部:シリコーンゴム質量(g)7適合サイズ縦8cm×横33cm洗濯方法洗濯可(ネット)
江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルト
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。江戸美人もびっくり!きゅっと小顔ベルトです。フェイスラインを顔下からキュッと引締め!気になる顔のシルエットに!顔したから包んで引き締めることで、すっきりとした小顔シルエットへと導きます。フェイスラインにフィット!面長さんも小顔に。すき間時間や就寝時にもおすすめ。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂質量(g)17適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
平安美人も納得!ぎゅっと二重あごベルト
ニーズ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷簡単♪つけるだけで”小顔”が叶う!?日本美人小顔ベルトシリーズ。平安美人もなっとく!ぎゅっとにじゅうあごベルト。2段階のベルトであごまわりギュッと引き上げ!フェイスベルトでフェイスラインを包み込み、2本のシェイプベルトであご下やほほのお肉をしっかり両側から引き上げます。丸みのある輪郭を引き上げ、あご周りスッキリ。隙間時間や就寝時にも。面ファスナーでサイズ調整OKです。材質本体生地:ナイロン65%・ポリエチレン35%、面ファスナー:ナイロン・ポリアミド樹脂質量(g)22適合サイズあご・頭頂部まわり約50~74cmに適応洗濯方法洗濯可(ネット)
キカケア マルチローラー
Richell(リッチェル)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷疲れの溜まりやすい箇所に、狙ったカタチでアプローチ。「きく」をカタチにした幾何学レリーフ。置くだけでサマになる、美しい佇まい。おつかれボディを、ころころほぐし。持ち手が大きく操作しやすい設計です。持ち方を変えて強さを調節。太ももやふくらはぎ、肩まわりにも。材質シリコーンゴム、他質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.6×6.6×9.8
ヒートパワーガンスリム シルバー
kirala¥20,000税込¥22,0001台6日以内出荷温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコン色シャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間
リソフト ボディスクラブ 150mL シトラス香
コンフェスタ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷肌を傷つけないスクラブ粒子で、普段使いとしてのボディスクラブです。塩スクラブやシュガースクラブと違い、角が尖った粒ではなく、まるいセルロース繊維が角質をしっかり絡め取ってくれます。肌へのあたりはソフトなのに、しっかり角質にアプローチしてくれます。【こんな部位に】フットパドルを使ってケアすることのできない、足の甲や、お尻と太もものショーツライン、ひじ、膝部分、背中、手、首、顔まわり等におすすめです。【衛生的】スクラブによくある、ジャー容器ではないので、容器をたてて、使用したいときにすぐ使え、衛生的に保管ができます。【使い方】肌を濡らさない状態で、スクラブを手にとり、必要部位にくるくるとマッサージするようにしてご利用ください。強アルカリの水酸化Naや水酸化Kは配合されておりませんので、洗い流す必要がなく、スクラブ剤を拭き取るだけでもOKです。スクラブで角質ケアしたあとは、ローションやクリームなどで保湿をしてあげてください。1回2.5gの使用で、約50回分使用できます。用途マッサージクリームとして 日々の保湿ケアとして容量(mL)150アズワン品番68-6765-54
ラブリーボディ マッサージオイル
CML¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷フェイシャルにも全身にも使用でき、さらに軽く滑らかなのびを実現。ホホバ種子油やPCA-Naの配合で肌の潤いを守りながら、新陳代謝を高め、ヒップや太もも、二の腕まわりのザラつきをケアします。内容量(mL)4000アズワン品番68-5102-55
ラブリーボディ マッサージクリーム
CML¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷フェイシャルにも全身にも使用でき、適度な硬さとなめらかさを備えたマッサージクリーム。スチーマーと一緒に使っても垂れません。皮脂成分に限りなく近い原料をベースに、スクワレン、オタネニンジンエキス、ワセリンなどを配合した洗い流さないタイプのクリームです。内容量(mL)4000アズワン品番68-5102-56
ラブリーボディ スクラブグリーンティー
CML¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷チャ葉エキスやミツロウ配合で気になる古い角質をしっかり除去し、滑らかな素肌に仕上げます。スクラブの程良いマッサージ効果で、肌を柔らげ、透明感のあるお肌へと導きます。内容量(g)1000アズワン品番68-5102-57
ラブリーボディ I→Sパック COFFEE 1000g
CML¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷凛と白くどこまでも透明陶器のようなみせ肌を。普段の生活で蓄積した角質汚れを除去し、肌本来の透明感を甦らせます。さらに栄養を補給することで、美肌を自ら再生していけるボディへと導きます。シェイプアップ。コーヒーに含まれるカフェイン酸が荒れた肌にハリを与え、脂肪の分解をサポートする効果を与えます。内容量(g)1000アズワン品番68-5102-50