絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 17(2)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(4)
  • 青銅(3)
外径(Φmm)
  • 12.5(3)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 30(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
許容偏角(°)
  • 25(1)
  • 30(4)
種類
  • メンテナンス品(2)
  • 標準タイプ(7)
メンテナンス品・標準タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 800(4)
  • 1900(2)
  • 2000(2)
800・1900・2000
全長(mm)
  • 40
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(8)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・SIGNET(シグネット)・サンユーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,898税込6,488
    1個
    31日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS316質量(kg)0.03タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.03タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])800寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)3
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    ・非磁性、耐蝕性に優れています。
    材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)6(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    ・非磁性、耐蝕性に優れています。
    材質ブロンズBC6質量(kg)0.05タイプBR型寸法L(mm)40寸法D(Φmm)16寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)4
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.06タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1900寸法L(mm)40寸法D(Φmm)18寸法l(mm)11寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)12
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-8C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-8C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)40山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)17最高使用温度(℃)90
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.B型準拠
    材質SCM435質量(kg)0.03タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])2000寸法L(mm)40寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.05最大伝達容量(N・m)9
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    外径D(Φmm)(ソケット)14全長L(mm)40
  • ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ S型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    非磁性、耐蝕性に優れています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    非磁性、耐蝕性に優れています。
    用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
自在継手