絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(3)
- 25(2)
材質
- ゴム(7)
- スチール(6)
- ステンレス(4)
- 青銅(3)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 16(5)
- 22(1)
- 25(2)
- 26(1)
- 37(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 0.098(1)
- 0.392(1)
- 0.784(1)
- 5(1)
- 7.8(1)
- 8(1)
- 9(2)
- 10.8(1)
- 15(2)
- 19(1)
- 31(1)
許容偏角(°)
- 30(7)
- 60(1)
種類
- フレックスタイプ(1)
- メンテナンス品(3)
- 標準タイプ(9)
- 軸付タイプ(1)
フレックスタイプ・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 720(4)
- 1300(2)
- 1500(1)
- 1700(2)
- 1800(2)
720・1300・1500・1700・1800
全長(mm)
- 50
- 40(17)
- 56(18)
- 65(12)
- 80(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 104(8)
- 108(8)
- 112(9)
- 120(8)
- 122(8)
- 140(14)
- 158(10)
- 178(11)
- 188(10)
- 200(9)
- 220(13)
- 270(10)
- 275(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
- サンユーテック(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・サンエス(昌和発條製作所)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
フレックスシャフト(チューブなし) SF形
サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。種類フレックスタイプ回転方向右回転用
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)0.05タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,898税込¥7,5881個31日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS316質量(kg)0.05タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])720寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)9
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)0.16タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)0.15タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(kg)0.15タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])1300寸法L(mm)50寸法D(Φmm)26寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)31
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-12C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)50山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)37寸法d(Φmm)25最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-6C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)50山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)22寸法d(Φmm)11最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-6C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)50山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)22寸法d(Φmm)11最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷・高トルク普及用材質S45C質量(kg)0.03タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1700寸法L(mm)50寸法D(Φmm)12寸法l(mm)18寸法d(Φmm)6(H7)スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)8
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷・JIS-B1454.B型準拠材質SCM435質量(kg)0.05タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])1800寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.05最大伝達容量(N・m)19
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30