絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 22(4)
  • 46(2)
材質
  • ゴム(4)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 44(2)
  • 47(2)
  • 70(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 196(2)
  • 235(2)
許容偏角(°)
  • 25(2)
  • 30(1)
種類
  • メンテナンス品(2)
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(2)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 690(3)
690
全長(mm)
  • 95
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(8)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • エスコ(1)
  • サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ブーツリング:添付材質ニトリルゴムNBR厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-22

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(kg)0.91タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])690寸法L(mm)95寸法D(Φmm)47寸法l(mm)25寸法d(Φmm)22(H7)スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)196
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-22C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-22C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)95山数2寸法S(mm)1.5寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)46最高使用温度(℃)90
  • 軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304種類軸付タイプ
  • 軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    種類軸付タイプ
  • ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ S型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,900税込19,690
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類標準タイプ
  • 22mm ユニバーサルジョイント エスコ

    22mm ユニバーサルジョイント

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966CH-22材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)95種類標準タイプ許容トルク(N・m)235外径(Φmm)44許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
自在継手
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
自在継手 【通販モノタロウ】 伝導部品