絞り込み
軸穴径(Φmm)
外径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
190・230・280・290・380・410・430・460・480・560・640・730・880・900・1000・1100・1250・1300・1400・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
40・50・56・65・80・95・100・104・120・140・150・158・178・188・190・200・220・270・275・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック・サンエス(昌和発條製作所)・SIGNET(シグネット)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・U-TOOLS (埼玉精機)・Pro-Auto
2ページ目: 自在継手

ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
ジョイントブーツ B型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
8mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,210税込¥6,8311個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-8材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)65種類軸付タイプ許容トルク(N・m)14.7外径(Φmm)16許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
6mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-6材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)55種類軸付タイプ許容トルク(N・m)7.8外径(Φmm)12許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
14mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)98種類軸付タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
12mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥8,110税込¥8,9211個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)83種類軸付タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
10mm ユニバーサルダブルジョイント
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。エスコ品番EA966CJ-10材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)71種類軸付タイプ許容トルク(N・m)29.4外径(Φmm)20許容偏角(°)50軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)10
3/8"sqx67mm ロッキングユニバーサルジョイント
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷ロック機能付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。エスコ品番EA617DG-11全長(mm)67種類標準タイプ外径(Φmm)20差込角(inch)3/8
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。種類軸付タイプ許容偏角(°)30
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。種別分解不可種類標準タイプ許容偏角(°)30
軸付ジョイント 強力タイプB-PS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥259,000~税込¥284,900~1個5日以内出荷回転と摺動が同時に伝達出来る付属品スプリングピン3本種類軸付タイプシリーズスプライン軸付ジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷サイズ300種類軸付タイプシリーズ軽トルク高速用許容トルク(N・m)2942許容偏角(°)15
フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DB形
サンエス(昌和発條製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷・フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。 ・駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。 ・一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。 ・チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。 ・潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。種類フレックスタイプ軸受種類ボールベアリング
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品



















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)