絞り込み
軸穴径(Φmm)
外径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
190・230・280・290・380・410・430・460・480・560・640・730・880・900・1000・1100・1250・1300・1400・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
40・50・56・65・80・95・100・104・120・140・150・158・178・188・190・200・220・270・275・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・エスコ・サンユーテック・サンエス(昌和発條製作所)・SIGNET(シグネット)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・U-TOOLS (埼玉精機)・Pro-Auto
3ページ目: 自在継手

ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷回転中に滑動する所にもご使用ください。種類標準タイプ
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
22mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA966CH-22材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)95種類標準タイプ許容トルク(N・m)235外径(Φmm)44許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
20mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥9,880税込¥10,8681個翌日出荷エスコ品番EA966CH-20材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)87種類標準タイプ許容トルク(N・m)180外径(Φmm)40許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20
16mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷エスコ品番EA966CH-16材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)69種類標準タイプ許容トルク(N・m)98外径(Φmm)32許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
14mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥5,580税込¥6,1381個翌日出荷エスコ品番EA966CH-14材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)61種類標準タイプ許容トルク(N・m)69外径(Φmm)28許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14
12mm ユニバーサルジョイント
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷エスコ品番EA966CH-12材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)全長(mm)51種類標準タイプ許容トルク(N・m)44.1外径(Φmm)24許容偏角(°)25軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。用途高精度小径用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12タイプ耐蝕タイプBSD型種類軸付タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)外径D(Φmm)60全長L(mm)275寸法F(mm)97許容トルク(N・m)282寸法I(mm)89寸法Q(mm)56スプリングピン寸法(mm)10×60軸穴径d(Φmm)30(H7)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)材質SUS304軸穴種別左右A-A質量(kg)19.1タイプ耐蝕タイプBS型種類標準タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)外径D(Φmm)120全長L(mm)300許容トルク(N・m)2844適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)寸法Q(mm)84スプリングピン寸法(mm)13×120軸穴径d(Φmm)60(H7)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途耐蝕用材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプBS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.25許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30






































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)