絞り込み
溝数
- 1(10)
- 2(10)
- 3(9)
- 4(4)
溝の形
- A
- 3V(12)
- 5V(14)
- 8V(8)
- B(46)
- C(24)
- D(9)
- M(2)
軸穴径(Φmm)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(6)
- 19(8)
- 20(7)
- 22(8)
- 24(8)
- 25(8)
- 28(7)
- 30(8)
- 32(8)
- 35(8)
- 38(5)
- 40(6)
- 42(4)
- 45(2)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 20(8)
- 35(3)
- 36(5)
- 50(2)
- 52(5)
- 68(4)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- エバオン(12)
- カネミツ(8)
- エスコ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「溝数」から絞り込む
1(10)
2(10)
3(9)
4(4)

【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個欠品中● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)10~40溝数1溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
NS 標準 Vプーリー A-1
カネミツ(29件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥2,980税込¥3,2781個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)10~50溝数2溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥2,260税込¥2,4861個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~42溝数1溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,680税込¥2,9481個欠品中1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~47溝数2溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。用途ベルト伝導に。
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)11~56溝数3溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
JIS Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。下穴径(Φmm)-溝の形A
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,670税込¥5,1371個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)11~48溝数3溝の形ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
JIS Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
標準 Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1
VPプーリ A4 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥9,798~税込¥10,778~1個11日以内出荷質量(kg)4種類VPプーリ溝数4外径D(Φmm)165.1寸法I(mm)42リム幅w(mm)68寸法t1(mm)13寸法t2(mm)13溝の形Aボス径d(Φmm)70データム径dn(mm)156.1















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)