絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(18)
- シブタニ(15)
- RS PRO(13)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- 下西技研工業(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
特価

スーパーマグネットキャッチ(横型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷緩衝用スプリング内蔵用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
スーパーマグネットキャッチ(縦型)
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。用途分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)黄銅板(C2680P)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス ローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
強力マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ドアリミットスイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥2,441税込¥2,6851個当日出荷マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。 近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレータキゲンコード50110
ドアリミットスイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,010税込¥2,2111個欠品中マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)機械的寿命50万回以上マグネット異方性磁石絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上
ステンレス ボールキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,438~税込¥2,682~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個当日出荷ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)吸着力(N)16±20%絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
防水マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥743税込¥8171個当日出荷マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
丸型ワンタッチオープンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。用途家具・キャビネット・軽量扉用材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色黒材質(ケース)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール(POM)表面仕上げ受板:亜鉛めっき(plate)
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥450~税込¥495~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ステンレス スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥327~税込¥360~1個当日出荷スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
防水スイッチ付クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。用途クリーンルーム内の各種機器材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min吸着力(N)15材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
防錆型マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥456~税込¥502~1個当日出荷マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)40吸着力(N)49材質(ケース)ポリプロピレン(PP)標準色クリアー(透明)表面仕上げケース:シボ加工
スプリングキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥618税込¥6801個欠品中レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
ステンレス ボックスローラーキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥267税込¥2941個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
角型ジュラコン(R)キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷プラスチック製なので円滑に作動します。用途家具・ロッカー・キャビネット色白材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)3荷重(参考)抜き:22N、差し:19N材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
耐熱マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個欠品中耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。用途厨房機器・試験装置材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)吸着力(N)70(未使用時)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24712
マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥399~税込¥439~1個当日出荷取付け面が2方向選べるように設計されています。用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:クロムめっき、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個欠品中防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
小型埋込みマグネットキャッチ用受板
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥17税込¥191個当日出荷ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。用途事務機器・計測機器・分電盤材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N)12材質(ケース)ポリアセタノール(POM)標準色ホワイト表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24642
薄型マグネットキャッチ(L1=53)
TAKIGEN(タキゲン)¥200税込¥2201個欠品中薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)30寸法H(mm)6.7寸法L1(mm)53吸着力(N)29寸法L2(mm)31材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)34寸法P1(mm)44寸法P2(mm)20寸法W1(mm)23.5寸法W2(mm)23表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
薄型マグネットキャッチ(横型)
TAKIGEN(タキゲン)¥101~税込¥111~1個当日出荷狭い隙間に取付けできます。用途計測機器・分電盤・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
ワンタッチ オープン キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。用途オーディオラック・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)色ブラウン吸着力(N)9材質(ケース)ABS樹脂材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
薄型マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥415税込¥4571個欠品中厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。用途キャビネット材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17吸着力(N)26表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
ステンレス パイプキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ