絞り込み
ブランド
- 下西技研工業
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- TAKIGEN(タキゲン)(80)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(18)
- シブタニ(15)
- RS PRO(13)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
特価

IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)。※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します。・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています。・耐薬品性に優れています。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています。・開閉10万回を保証。・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります。・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、OW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NH(ノーマルHi)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ