絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- RS PRO(13)
- SUGICO(スギコ)(18)
- TAKIGEN(タキゲン)(79)
- TRUSCO(19)
- WAKI(和気産業)(1)
- エスコ(2)
- シブタニ(15)
- ジョー・プリンス竹下(34)
- ダイケン(1)
- ニッサチェイン(3)
- ノーブランド(4)
- 下西技研工業(3)
- 下西製作所(6)
- 栃木屋(47)
- 水本機械製作所(5)
エコロジープロダクト
10ページ目: ドアキャッチ

ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1セット3日以内出荷から4日以内出荷センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。用途食品機器、厨房機器
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
ジュラコン(R)キャッチ JCU-F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個5日以内出荷ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。材質ポリアセタール・ポリアミド色乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
マグネットキャッチワンタッチ
TRUSCO¥73税込¥801個当日出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5208全長(mm)45色黒材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)18吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.7mm
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥14税込¥151個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。用途YSW型用スペーサー材質ポリプロピレン(PP)材質/仕上ポリプロピレン色ナチュラル質量(g)0.16RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥249税込¥2741個4日以内出荷MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。高さ(mm)6.2材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ付加機能ワンタッチ取付
マグネットキャッチ
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。用途厨房機器・OA機器・家具等材質ゴムタイプ密閉型使用温度範囲(℃)0~80機能防塵(クリーンルーム)吸着力(N[kgf])34.3(3.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥389税込¥4281個4日以内出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型機能防塵(クリーンルーム)水周り吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マグネットキャッチ RS PRO ダイカスト亜鉛合金 磁気キャッチ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷RS Pro スーパー極性磁気キャッチです. RS Pro 角形ねじ止めマグネットキャッチは、カウンタプレートを備え、力が 8 kg で耐熱性に優れています。 磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。 RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。特長と利点:. 極性磁気キャッチはカウンタプレートを完備しています ねじ固定方法 - キャッチには 3.5 mm のねじが必要です 動作温度(Max): 80℃ 亜鉛合金構造 - ニッケルめっき仕上げの亜鉛ダイキャスト スイングオープン 保持力: 8 kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。仕様キャッチタイプ = 磁気キャッチ材質 = ダイカスト亜鉛合金
ポリアミドクオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個4日以内出荷ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。仕様ウイングノブ質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャッチ PCC-8
水本機械製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷ネジ止めでしっかりキャッチできます。材質ステンレスSUS304寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ