4ページ目: ドアキャッチ

380件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    プッシュマグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
    用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
  • シリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    シリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)19.6使用環境防錆|クリーンルーム幅W(mm)6.6
  • ステンレス パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
  • ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プッシュインキャッチ用受板 TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュインキャッチ用受板

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
    用途鋼製キャビネットの蓋止め材質冷間圧延綱板(SPCC)適合板厚(mm)0.8~1表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22252
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
    用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)使用温度範囲:5℃~100℃耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-125型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
    付属品受座 W12材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)高さ(mm)16.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)14.5種類標準タイプ吸着力(N)24.5仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])24.5[2.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型強力マグネットキャッチ MC-YS型 LAMP(スガツネ工業)

    小型強力マグネットキャッチ MC-YS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
    仕様本体のみ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ長さL(mm)34色(本体)ホワイト幅W(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など
  • クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム高さ(mm)13材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)21種類標準タイプ吸着力(N)29.4使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
  • ステンレスボールキャッチ 栃木屋

    ステンレスボールキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機器等材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチキャッチ 栃木屋

    ワンタッチキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304オールステンレス製です。ワンタッチで開閉操作ができるキャッチです。取付面がフラットなボックス等にご使用ください。
    用途制御盤・コントロールボックス・計器盤ボックス等使用方法蓋を開ける場合はロックを引き起こし、蓋の操作を行って下さい。また、蓋を閉める場合はロックが掛かる位置まで蓋の操作を行って下さい。材質/処理(カバー・ロック・キーパー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(スプリング)SUS304WPB/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-26

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途にご使用いただけます。
    用途機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白) TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥463税込¥509
    1個
    当日出荷
    扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途ドアの開閉感知材質ポリプロピレン(PP)色ブラックタキゲンコード50373
  • 薄型マグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(横型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥101~税込¥111~
    1個
    当日出荷
    狭い隙間に取付けできます。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質マグネット:フェライト(異方性)材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
  • 締込パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    締込パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    欠品中
    用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質高張力鋼表面仕上げKSGめっき
  • ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ プッシュキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥572税込¥629
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
    用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
  • ローラーキャッチ 栃木屋

    ローラーキャッチ

    栃木屋
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(キズ防止型) 栃木屋

    マグネットキャッチ(キズ防止型)

    栃木屋
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
    用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05)材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム質量(g)約13部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
    用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ボックスローラーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
  • 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込マグネットキャッチ IN型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
    材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
  • ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など質量(g)40耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    縦型、横型の両方の機能を有しています。
    トラスコ品番300-5151全長(mm)45色黒材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)15吸着力(N)45材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)4×5長穴
  • 埋込型マグネットキャッチ 栃木屋

    埋込型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式マグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュ式マグネットキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
    用途計測機器・OA機器・家具等仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下質量(g)8.95吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスローラーキャッチ 栃木屋

    ボックスローラーキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
    用途計測機器・工作機械・家具等質量(g)15.5材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(丸型)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール用 両方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール用 両方向キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
    用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)色グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
    高さ(mm)12.5材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)5.3種類標準タイプ長さL(mm)26付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込型です。
    用途機械など仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキャッチ(本体L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥757税込¥833
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D(Φmm)4寸法L2(mm)10寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)7寸法L4(mm)15寸法H1(mm)12寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)10寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法P3(mm)12寸法W1(mm)27寸法W2(mm)32寸法H3(mm)13寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)4.8寸法d4(Φmm)8.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22218
  • ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ用受金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥516~税込¥568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ用受け金具(W42×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥45税込¥50
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着できます。 埋込み式なので表面からの出張りが少なくてすみます。 1つのサイズで板厚0.8~2.0mmまで対応できます。
    材質受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法P(mm)32寸法W4(mm)42表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード70223
  • プラキャッチ 栃木屋

    プラキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等材質PP、POM質量(g)1.9部品名称キーパー、キャッチ表面処理茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインマグネットキャッチ 栃木屋

    プッシュインマグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
    用途通信機器・家具等材質PA、SPCC、フェライト、PA6質量(g)4部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー表面処理白色、3価クロメート吸着力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    観音開きでのご使用に適しています。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板幅(mm)18.5(27.5)高さ(mm)18質量(g)23全長(m)62吸着力(N)約30×2取付ピッチ(mm)51

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ