2ページ目: ドアキャッチ

380件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ ナイロン製・横型 TRUSCO

    マグネットキャッチ ナイロン製・横型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
    全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
  • ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥327~税込¥360~
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色アイボリー材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥450~税込¥495~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
    用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
    高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,024税込¥2,226
    1個
    当日出荷
    ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
    用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)吸着力(N)16±20%絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328
  • 防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥743税込¥817
    1個
    当日出荷
    マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
    用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
  • 丸型マグネットキャッチ 栃木屋

    丸型マグネットキャッチ

    栃木屋
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業)

    ローラーキャッチ R325型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
    用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
    厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
  • 薄型マグネットキャッチ 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
    用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の各種機器材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min吸着力(N)15材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
  • ステンレス ボックスローラーキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボックスローラーキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部が樹脂製なので円滑に作動します。 取付け穴が長穴のため取付け後の調整ができます。
    用途キッチンドア・家具材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)14材質(ローラー部)硬質ポリエチレン(PE)最大引抜荷重(N[kgf])約24.7タキゲンコード22326
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷
    取付け面が2方面から選べます。
    用途分電盤・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(g)10標準色ブラック
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷
  • ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋

    ガラス用マグネットキャッチ受金具

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷
    ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
    用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座 W4材質(本体)プラスチック種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/素地材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
  • 防錆型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防錆型マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥456~税込¥502~
    1個
    当日出荷
    マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
    用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)40吸着力(N)49材質(ケース)ポリプロピレン(PP)標準色クリアー(透明)表面仕上げケース:シボ加工
  • 薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    薄型マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
    用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    パイプキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,587税込¥1,746
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
    用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
  • A 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下

    A 型ボールキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
    用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼材質(受座)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグナットキャッチ受 シブタニ

    薄型マグナットキャッチ受

    シブタニ
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    汎用的なマグネットキャッチ受けです。
    用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    角型ジュラコン(R)キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    プラスチック製なので円滑に作動します。
    用途家具・ロッカー・キャビネット色白材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)3荷重(参考)抜き:22N、差し:19N材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
  • ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ローラーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥394~税込¥433~
    1個
    当日出荷
    用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
    ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • マグネットキャッチ MC009型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC009型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードキャッチ 栃木屋

    ハードキャッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応

『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ