絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 4.3(40)
- 4.4(30)
- 5.3(38)
- 5.4(36)
- 6.5(86)
- 8.5(40)
- 10.5(36)
- 10.7(32)
- 12.5(24)
- 13(45)
- 13.5(23)
- 15.2(26)
- 17(71)
- 19.5(25)
- 20(20)
- 21(33)
- 21.4(29)
- 23.4(20)
- 25.3(30)
- 内径(Φmm)をもっと見る
種類

ノルトロックワッシャー(1)

パッキングワッシャー(1)

歯付き座金(2)

爪付き座金(1)

舌付き座金(8)
ねじの呼び
- M3(21)
- PM-3(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(4)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(9)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
外径(Φmm)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(2)
- 7(12)
- 8(2)
- 12(4)
厚さ(mm)
- 0.29(9)
- 0.45(3)
- 0.5(7)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 2.2(1)
0.29・0.45・0.5・0.6・0.7・0.8・2.2
表面処理
- 3価クロメート(2)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(4)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TRUSCO(4)
- ケミカルスクリュー(5)
- 大阪魂(12)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ケミカルスクリュー・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(40)
5.3(38)
5.4(36)
6.5(86)
8.5(40)
10.5(36)
10.7(32)
13(45)
17(71)
21(33)
内径(Φmm)をもっと見る

SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥479税込¥5271パック(20個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥399税込¥4391袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
内・外歯ワッシャー(スチール) 外 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(210個)当日出荷内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類外歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
内・外歯ワッシャー(スチール) 内 歯
TRUSCO¥699税込¥7691パック(230個)当日出荷緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ種類内歯ワッシャー表面処理三価クロメート(白)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色白
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥3,798税込¥4,1781袋(100個)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン
ワッシャー 黒色
ケミカルスクリュー¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー 白色
ケミカルスクリュー¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)3日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥2,798税込¥3,0781袋(100個)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。