ヘルスケア :「血圧計 印字」の検索結果
付属品単3アルカリ乾電池×2本、ロール紙×1巻
適合本体HEM-705IT、HEM-1040、HEM-759P
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
KM-385・385OD用プリンターです。測定数値を印刷できます。感熱紙を使用するサーマルプリンターです。
印字速度100mm/sec
外径(Φmm)【ロール紙】最大50(コアレス紙も使用可能)
厚さ(μm)【用紙】59~75
カッターテアーバーによる手切り
表示ドット数384ドット
最大印字幅(mm)48
幅(mm)【用紙】58
アズワン品番64-4061-42
1箱
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥28,990
税込¥31,889
5日以内出荷
1箱(10巻)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個
質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)
寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「カフぴったり巻きチェック」で正確な測定をサポートします。不規則脈波、体動をお知らせします。
測定方法オシロメトリック法
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
寸法(mm)105×153×87
電源ACアダプター(別売)、単3乾電池×4本(テスト用付属)
機能【腕帯】軟性腕帯、【早朝高血圧確認】-、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【IHB(不規則脈波)検知】○、【脈拍血圧同時表示】○、【時計機能】○、【自動測定】○、【自動電源オフ】○
電池寿命約300回
測定範囲(mmHg)0~299mmHg
商品タイプ本体セット
メモリー機能90回
質量(g)310
適合腕周(cm)約22~32
アズワン品番8-9376-41
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイト
セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
松吉医科器械コード24-8886-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1パック(5巻)
¥499
税込¥549
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
腕帯のみの商品です。
本体の電子血圧計は付属されておりません。
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313
アズワン品番8-4389-21
適応腕周:17~36cm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。