カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 救急・衛生
        • 消毒・除菌・洗剤(8)

救急・衛生 :「UV除菌」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型紫外線消毒保管庫ボーテ 日鈑工業小型紫外線消毒保管庫ボーテ日鈑工業
37,900税込41,690
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
殺菌ランプ (フィリップス社) Philips殺菌ランプ (フィリップス社)Philips
4,898税込5,388
1個
当日出荷
同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60定格ランプ電力(W)15アズワン品番0-1506-01平均寿命(時間)8000
紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルーナビス(アズワン)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)145×85×35質量(g)300電源単3乾電池×3本(テスト用付属)光源紫外線LED(UV-C LED)ピーク波長(nm)280時間連続照射:20秒(1回押下時)色(本体)ブルーアズワン品番7-465-01照射距離(m)0.05
歯ブラシ専用殺菌灯保管庫歯ブラシくん エイシン電機歯ブラシ専用殺菌灯保管庫歯ブラシくんエイシン電機
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。 壁掛けも可能です。
UVライトセーバー 地球健康クラブUVライトセーバー地球健康クラブ
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
99.9%を高速除菌します。 UVライトをかざすだけの簡単除菌。 紫外線をかざすことにより、強力な除菌を実現します。
冷陰極管UVランプ除菌庫じょきんくん エイシン電機冷陰極管UVランプ除菌庫じょきんくんエイシン電機
579,800税込637,780
1台
7日以内出荷
新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。 45秒でスピード除菌。
UV除菌機 CUBE-C 桜総業UV除菌機 CUBE-C桜総業
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
UVC(深紫外LED)を使用した軽量・コンパクトな空気循環型UV除菌機です。フィルターレス除菌機のため、フィルター交換の必要がありません。
アズワン品番65-9234-77

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

uv除菌ライト特集
おすすめ人気ランキング
救急・衛生