絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(150)
  • 届出不要の管理医療機器(7)
ブランド
  • アズワン(53)
  • 新鋭工業(38)
  • 松本製器(35)
  • ナビス(アズワン)(27)
  • 松吉医科器械(26)
  • 片桐医科工業(26)
  • オオサキメディカル(24)
  • ブイテック(23)
  • イワツキ(21)
  • メドライン・ジャパン(21)
  • ブルークロス(19)
  • 出雲ゴム工業(17)
  • カーディナルヘルス(13)
  • プラム(11)
  • 住友ベークライト(9)
  • ウルシヤマ金属工業(9)
  • サカセ(9)
  • ファースト(8)
  • アクションジャパン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械飴ゴム管 (スーパーテックス)松吉医科器械(15件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコ ロールシーツ 松吉医科器械マイスコ ロールシーツ松吉医科器械(6件のレビュー)
779税込857
1式(120シート)
当日出荷
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
配線器具 東芝ライテック配線器具東芝ライテック(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
一重四角巾 ナガイレーベン一重四角巾ナガイレーベン(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン材質綿100%(カツラギ)
スキン・マーカー 日本コヴィディエンスキン・マーカー日本コヴィディエン(3件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
整理トレー 101×310×78mm イノマタ化学整理トレー 101×310×78mmイノマタ化学
159税込175
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)101×310×78質量(g)132gアズワン品番8-4353-01
ポアロン透明チューブ クニイポアロン透明チューブクニイ
2,388税込2,627
1個(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
材質軟質ポリ塩化ビニール
気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm 原田産業気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm原田産業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(30枚)
翌々日出荷
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
メディカルシーツ イワツキメディカルシーツイワツキ(2件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
デンタルディスポトレー DDT-5 アズワンデンタルディスポトレー DDT-5アズワン
1,762税込1,938
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%寸法(mm)220×130×15下部寸法(mm)190×100耐熱温度(℃)220アズワン品番8-2508-01
PPバット 日本医理器材PPバット日本医理器材
349税込384
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
キャスター付踏台 ナビス(アズワン)キャスター付踏台ナビス(アズワン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
耐荷重100kg材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
クリーントレー アズワンクリーントレーアズワン
1,643税込1,807
1式(100枚)
欠品中
耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
ビニールチューブ 牧口ゴムビニールチューブ牧口ゴム(2件のレビュー)
42税込46
1個(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
ステンレスバット 蓋付 アズワンステンレスバット 蓋付アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系ステンレスの
材質ステンレス(SUS304)
タイヨースポイト 太陽医療品製作所タイヨースポイト太陽医療品製作所(3件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷から8日以内出荷
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008医薬品医療機器等法一般医療機器
カテータークランプ eastsidemedカテータークランプeastsidemed(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1式(10個)ほか
当日出荷
膿盆(浅型) 片桐医科工業膿盆(浅型)片桐医科工業(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
プロシェア滅菌ドレープ 600×600mm 6060 ナビス(アズワン)プロシェア滅菌ドレープ 600×600mm 6060ナビス(アズワン)
1,683税込1,851
1箱(10袋)
翌々日出荷
吸水性に優れておりソフトな風合いです。 バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)600×600仕様EOG滅菌済(個包装)材質SMS不織布タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ型番6060アズワン品番8-5945-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000医薬品医療機器等法一般医療機器
万能壷(SUS304) オオモリ万能壷(SUS304)オオモリ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ステンレスバット(フタなし) 松吉医科器械ステンレスバット(フタなし)松吉医科器械(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
優肌絆 不織布 スモールパック 3251S(12MM×7M)8カンイリ ニトムズ優肌絆 不織布 スモールパック 3251S(12MM×7M)8カンイリニトムズ
1,398税込1,538
1箱
当日出荷
優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) フィルター(5個入) 新鋭工業吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) フィルター(5個入)新鋭工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様フィルター(5個入)アズワン品番7-1241-09
メディカルシーツN イワツキメディカルシーツNイワツキ
1,198税込1,318
1箱(120枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすいロールタイプのシーツです。ミシン目があり、すばやくカットできます。 すべり止めがきいた特殊防水フィルムとクレープ紙をラミネート加工しています。 カールしにくく、ズレません。セットが楽なので作業性が向上します。 診察台の上に、各種器具やトレーの下敷きとして、枕カバーとして、さまざまな用途に使用できます。
長さ(m)36
吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) 吸引ホース口ノズル付(5個入) 新鋭工業吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) 吸引ホース口ノズル付(5個入)新鋭工業
2,898税込3,188
1セット(5個)
当日出荷
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)アズワン品番7-1241-12
一重四角巾(丸穴Φ60mm) ナガイレーベン一重四角巾(丸穴Φ60mm)ナガイレーベン
639税込703
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベージュラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン材質綿100%(カツラギ)穴寸法(Φmm)60
マイスコサージカルスキンマーカー 松吉医科器械マイスコサージカルスキンマーカー松吉医科器械
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。直ぐに使用できる1本包装。ペンにも5cmの定規が印刷されています。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品簡易スケールインク色パープル松吉医科器械コード24-6031-00
メートルグラス(PP製) サンプラテックメートルグラス(PP製)サンプラテック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
二重四角巾 ナガイレーベン二重四角巾ナガイレーベン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ピンクラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
グリーン材質綿100%(カツラギ)
手術用踏台(2段式) 松吉医科器械手術用踏台(2段式)松吉医科器械
24,980税込27,478
1個
当日出荷
すべり止めラバー付。
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×210/420松吉医科器械コード03-2950-00
ステンレスサリバエジェクター ザイコア・インターナショナル・インクステンレスサリバエジェクターザイコア・インターナショナル・インク
1,598税込1,758
1式(100本)
5日以内出荷
歯科ユニットの排唾器に接続して、口腔内に貯留する唾液や破片を除去する。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000978医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコチューブクランプ 松吉医科器械マイスコチューブクランプ松吉医科器械(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(3本)
当日出荷から3日以内出荷
外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
材質ナイロン・真鍮全長(mm)110耐熱温度(℃)132医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
皮膚ペン ネスコデルマーク ネスコ皮膚ペン ネスコデルマークネスコ
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。 インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。 定着性があり、簡単に消えることはありません。 γ線滅菌済(個包装)。
インク色濃青仕様5mm毎の目盛デザイン
コネクティングチューブ アズワンコネクティングチューブアズワン
3,663税込4,029
1箱(10袋)
翌々日出荷
吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012医薬品医療機器等法一般医療機器
スキンステープラー (エルプ) リムーバー 秋山製作所スキンステープラー (エルプ) リムーバー秋山製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
仕様リムーバー材質ステンレスアズワン品番8-7681-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B1X00001000022医薬品医療機器等法一般医療機器
蝶番付ステンレスバット 片桐医科工業蝶番付ステンレスバット片桐医科工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から55日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)白硬注射筒(浣腸器)VAN(翼工業)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス公差(mm)(先端外径)±1.0目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型筒先中口
丸型カスト M-19 松本製器丸型カスト M-19松本製器(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
松本製器の丸型滅菌容器。ステンレス製 底・側面開閉式
材質ステンレス
...
処置・手術