絞り込み
ブランド
  • ConMed
  • ファイコン(177)
  • 新鋭工業(139)
  • アズワン(116)
  • 片桐医科工業(109)
  • 高田ベッド製作所(88)
  • ナビス(アズワン)(74)
  • 日腸工業(67)
  • 日昭産業(63)
  • トップ(55)
  • ブルークロス(54)
  • TERMO(テルモ)(52)
  • 松吉医科器械(52)
  • 小池メディカル(44)
  • NIPRO(ニプロ)(42)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(41)
  • 松本製器(38)
  • カーディナルヘルス(37)
  • エスコ(35)
  • アトムメディカル(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブルメス先電極 10個入 ConMedディスポーザブルメス先電極 10個入ConMed
4,998税込5,498
1箱(10個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ロングタイプ)未滅菌 30.5m ConMedディスポーザブル コネクティングチューブ(ロングタイプ)未滅菌 30.5mConMed
7,198税込7,918
1箱
6日以内出荷
コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。90cm毎に、チューブの径が大きくふくらんだ所(バブル)があります。切断する位置を選んで、いろいろなサイズのチューブや器具に接続できます。透明なPVC製で吸引物が外から見えます。切る位置を変えることによりいろいろなサイズの接続端が得られます。
仕様●内径(mm):最小径/7.1、最大径/11.0●外径(mm):最小径/10.5、最大径/16.0●長さ(m):30.5●包装:1入●未滅菌●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-71
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ ConMedディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズConMed
30,980税込34,078
1箱(5個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
ヤンカーサクション 滅菌済 10個入 ConMedヤンカーサクション 滅菌済 10個入ConMed
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
目的に応じて選択できる3種類の先端ティップオープンティップ、スタンダードティップは、組織損傷を防止するなめらかな先端と4つの側孔があります。フルーティドティップは先端が柱溝構造になっていますので、柔らかい組織を傷つけず吸引できます。硬質プラスティック製頑丈で割れにくく、かつ軽量なので、操作性に優れています。広い内腔でつまりにくく、また透明なので、吸引物の観察が可能です。吸引調節弁付オープンティップ、スタンダードティップには吸引調節弁が付いていますので、吸引のON-OFF、微調整ができます。
仕様●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-76
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済 ConMedディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済ConMed
31,980税込35,178
1箱(20個)
6日以内出荷
コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
仕様●チューブのサイズ(mm):内径/7.1、外径/11.3●長さ(m):2.7●コネクター:メス・メス●包装:50入●滅菌済●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-67
シグモイドスコープサクション 18Fr 6.0mm ×30cm 本体のみ 滅菌済 10個入 ConMedシグモイドスコープサクション 18Fr 6.0mm ×30cm 本体のみ 滅菌済 10個入ConMed
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
組織損傷を防ぐなめらかな先端部です。吸引調節弁付です。吸入物を観察できる透明な材質です。
仕様●サイズ:外径 18Fr(6.0mm) シャフト長 30cm●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-87
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ ConMedディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズConMed
30,980税込34,078
1箱(5個)
6日以内出荷
コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラスアズワン品番65-9170-26
フレーザーサクション ConMedフレーザーサクションConMed
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
6日以内出荷
シャフトの形が自由に変えられます▼シャフトは、サイズによりステンレススチール(3 F r、5 F r、7 F r)と、アルミニウム(8 F r、10Fr、12Fr、18Fr)の2つの材質があり、どちらもシャフトの形状を変えられます。1本で2役のマンドリン付▼シャフトを曲げて形状を変える際に、シャフトのキンクを防ぎます。▼シャフトの内腔につまった組織片や骨片をすばやく除去できます。吸引調節弁付▼吸引のON-OFF、微調整ができます。8種類の豊富なサイズ▼様々な外科系手術のニーズにお応えします。
プールサクション 滅菌済 ConMedプールサクション 滅菌済ConMed
23,980税込26,378
1箱(10個)
6日以内出荷
目的に応じて使い分けができる3段切換式スクリーンをかぶせれば、組織や臓器を保護しながら、吸引することができます。(サンプ吸引)スクリーンを引き下げることで迅速な吸引ができます。(ピンポイント吸引)スクリーンを取り外せば、狭い術野、深部の吸引ができます。軽量軽くて操作性に優れています。
仕様●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-74
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済 ConMedディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済ConMed
37,980税込41,778
1箱(20個)ほか
6日以内出荷
コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
処置・手術