カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(129)
- アズワン(110)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(86)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(55)
- NIPRO(ニプロ)(49)
- TERMO(テルモ)(46)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- エスコ(32)
- ブルークロス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 31ページ目
31ページ目: 処置・手術

滅菌済 コネクティングチューブ CTシリーズ
メディテックジャパン¥38,980税込¥42,8781ケース(50枚)6日以内出荷吸引時の接続用チューブです仕様●滅菌済●サイズ:3.0m、内径/6.5mmアズワン品番65-8642-60
NEO半円枕 FV-917シリーズ
フィフティ・ヴィジョナリー¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷厚めのウレタン。通常のウレタン2層構造の周りを低反発ウレタンで覆い、包み込むような質感仕様●サイズ:W45×D15×H9cm●素材:レザー/耐次亜塩素酸、耐アルコールPUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-13
胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,998税込¥10,9981本16日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ8mm 32cmアズワン品番65-9054-53医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
NIS滅菌カバー YFシリーズ
ユフ精器¥22,980税込¥25,2781箱(12個×50袋)6日以内出荷安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。仕様●YF-627Cと併せてご使用ください。アズワン品番65-8885-10
NIS滅菌カバー YFシリーズ
ユフ精器¥45,980税込¥50,5781箱(50枚)6日以内出荷安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。仕様●YF-HK-Sと併せてご使用ください。サイズ/60×270cm●対応機器:ARCADIS Orbic / Orbic 3D のアーム部、SIREMOBIL ISO-C のアーム部●※官球面はYF-135LLアズワン品番65-8885-09
NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ
ユフ精器¥37,980税込¥41,7781箱(100枚)6日以内出荷安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を仕様●Mサイズ/100cm●対応機器:SIREMOBIL Compact L / LX の7インチI.I.アズワン品番65-8885-05
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥38,800税込¥42,6801個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-28
胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,998税込¥10,9981本16日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ3mm 31.5cmアズワン品番65-9054-48医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
血管拡張器 ドゥベーキー 屈曲性 19cm FBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥19,980税込¥21,9781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ4.0mm 19cmアズワン品番65-9059-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900税込¥39,4901個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。アズワン品番65-9074-22
吸引嘴管 プレスター スタイレット付 19.5cm GFシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥17,980税込¥19,7781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●直径2mm 19.5cmアズワン品番65-9070-28医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
NIS滅菌カバー YFシリーズ
ユフ精器¥48,980税込¥53,8781箱(25枚)6日以内出荷安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。仕様●対応機器:Cios Select / Fusion 3D のアーム部●※官球面はYF-120Lアズワン品番65-8885-08
USBネオンチューブライトベース
日本トラストテクノロジー¥839税込¥9231個5日以内出荷USBネオンチューブライトの台座。USBネオンチューブライト用のしっかりとした台座です。USBネオンチューブライトを様々な形に変形させたまま、置物として楽しむことができます。仕様●電源:USB 5V/2A、または単三型乾電池×3本●サイズ:約92×92×68mm●重量:約83gアズワン品番67-0383-94
イリゲーションカニューレ ハヨク Φ3.5mm 16.5cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥11,980税込¥13,1781本22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●Φ3.5mm 16.5cmアズワン品番65-9072-60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,998税込¥10,9981本16日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ6mm 32cmアズワン品番65-9054-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引嘴管 OGシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥15,980税込¥17,5781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●原材料:ステンレススチール、銅亜鉛合金、シリコーン、銅、銀、ポリエーテルエーテルケトン、クロム、窒化チタンアルミアズワン品番65-9071-92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
NEOバストクッションエアホール付 FV-915シリーズ
フィフティ・ヴィジョナリー¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷厚めのウレタン。通常のウレタン2層構造の周りを低反発ウレタンで覆い、包み込むような質感。胸元部分のクッションをバスト状にくりぬいており、胸の圧迫を防ぐ。仕様●サイズ:W42×D49×H3~10cm●素材:レザー/対次亜塩素酸、耐アルコールPUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-11
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射![[充電式] ライト/LED 4way エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761826-240528-02.jpg)
[充電式] ライト/LED 4way
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷。ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)
UVブラックライト UV-12Vシリーズ
富士倉¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷長さ50cmの紫外線ブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。仕様●連結接続端子付●全長:500mm●電源(V):DC12/1A●消費電力(W):5●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-53
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
エスコ¥32,000税込¥35,2001個翌日出荷90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥35,900~税込¥39,490~1個7日以内出荷。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
吸引嘴管 OGシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ1本欠品中。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●Φ0.5mmアズワン品番65-9071-93医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸引嘴管 プレスター スタイレット付 19.5cm GFシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥17,980税込¥19,7781本24日以内出荷。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●直径3mm 19.5cmアズワン品番65-9070-30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218132003医薬品医療機器等法一般医療機器
血管拡張器 ドゥベーキー 屈曲性 19cm FBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥19,980税込¥21,9781本24日以内出荷。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,998税込¥10,9981本16日以内出荷。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ
ユフ精器¥45,980税込¥50,5781箱(100枚)6日以内出荷。安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。仕様●LLサイズ/135cm●対応機器:ARCADIS Avantic のI.I.、ARCADIS Orbic / Orbic 3D のI.I.、SIREMOBIL ISO-C のI.I.アズワン品番65-8885-07
血管拡張器 ビーマー 16.5cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥49,980税込¥54,9781本23日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●16.5cmアズワン品番65-9062-86医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
血管拡張器 ドゥベーキー 屈曲性 19cm FBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥19,980税込¥21,9781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ1.5mm 19cmアズワン品番65-9059-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,998税込¥10,9981本16日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ10mm 32cmアズワン品番65-9054-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥9,998税込¥10,9981本16日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●屈曲性 Φ2mm 31.5cmアズワン品番65-9054-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個3日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
蛍光尿管カテーテル NIRC 2セット入 4600-6シリーズ
カーディナルヘルス1箱(2セット)6日以内出荷NIRC(TM)(NearInfraredRayCatheter)蛍光尿管カテーテルは、近赤外線カメラと併用することで蛍光を発する特殊蛍光色素を含んだカテーテルです。近赤外線カメラによる観察によって、蛍光尿管カテーテル(尿管位置)をモニター上に映し出します。尿管の位置が特定できるので、尿管損傷のリスク低減につながります。蛍光尿管カテーテルは、励起波長750~医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:30100BZX00188000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低























![[充電式] ライト/LED 4way エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761826-240528-02.jpg)