27ページ目: 処置・手術

2,553件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファディスポシート 1セット 100枚×20袋入 日昭産業

    アルファディスポシート 1セット 100枚×20袋入

    日昭産業
    89,100税込98,010
    1セット(20袋×100枚)
    7日以内出荷
    肌との直接接触を回避し、患者様の不快感を軽減します。 枕カバーとして、また、X線撮影装置に貼付するなど、多目的に使用できます。 PPスパンボンド不織布製のテープ付ディスポーザブルシートです。
    仕様●サイズ(mm):310×510アズワン品番67-6646-92
  • U型パウチ 1セット 20枚入 日昭産業

    U型パウチ 1セット 20枚入

    日昭産業
    59,796税込65,776
    1セット(20枚)
    7日以内出荷
    ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。
    仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-49
  • 足袋 2枚入 1セット 25袋入 日昭産業

    足袋 2枚入 1セット 25袋入

    日昭産業
    27,225税込29,948
    1セット(25袋)
    7日以内出荷
    ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。 撥水性スパンレース:撥水性不織布。ドレープのメイン素材として使用。
    仕様●滅菌済アズワン品番67-6645-72
  • パウチ付尻当てドレープ 1セット 36枚入 日昭産業

    パウチ付尻当てドレープ 1セット 36枚入

    日昭産業
    54,173税込59,590
    1セット(36枚)
    7日以内出荷
    ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。 用途に応じて工夫された、使い勝手の良い様々な形状のパウチ類とポケット類です。 吸水補強ファブリック:吸水性が高い不織布。ドレープの開窓部周辺に使用。片側にラミネート加工をして防水処理。
    仕様●滅菌済アズワン品番67-6646-48
  • リムーバルケース 大 KMシリーズ 片桐医科工業

    リムーバルケース 大 KMシリーズ

    片桐医科工業
    89,980税込98,978
    1組
    13日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):550×320×155
  • リムーバルケース 小 KMシリーズ 片桐医科工業

    リムーバルケース 小 KMシリーズ

    片桐医科工業
    29,980税込32,978
    1組
    13日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):415×345×95
  • スクエアボックス135W 調光器対応型 日動工業

    スクエアボックス135W 調光器対応型

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
  • スクエアボックス85W 調光器対応型 日動工業

    スクエアボックス85W 調光器対応型

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
  • スクエアボックス185W 調光器対応型 日動工業

    スクエアボックス185W 調光器対応型

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
  • ネラトンカテーテルマルチ 33 1箱(50本入) トップ

    ネラトンカテーテルマルチ 33 1箱(50本入)

    トップ
    1箱(50本)
    7日以内出荷
    先端及び側孔は、エッジが立っていない滑らか形状です。弾力性に富んだ適度な柔らかさを持ち、表面は梨地状なので滑らかに体内に挿入出来ます。22Fr 31.5cm カテーテルテーパー加工 1側孔/先端開口。
    材質カテーテル・アダプター/ポリ塩化ビニルアズワン品番68-4174-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ALBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • ルンマイ鼻カニューレ附属ロータリコネクタ 1袋 10個入 アズワン

    ルンマイ鼻カニューレ附属ロータリコネクタ 1袋 10個入

    アズワン
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
    材質POM(ポリアセタール樹脂)全長(mm)60(公差:±10%)アズワン品番7-6353-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 昇降式器械台 SRシリーズ アズワン

    昇降式器械台 SRシリーズ

    アズワン
    527,000税込579,700
    1台
    40日以内出荷
    SR-301は手術台に対して直角に入ります。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)アズワン品番8-4793-11昇降方式足踏み・油圧式
  • NIS滅菌カバー用S型フック ユフ精器

    NIS滅菌カバー用S型フック

    ユフ精器
    22,980税込25,278
    1箱(50袋×600個)
    4日以内出荷
    安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。
  • 吸引嘴管 フレージャー スタイレット付 ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引嘴管 フレージャー スタイレット付

    ビー・ブラウンエースクラップ
    17,980税込19,778
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●スタイレット付アズワン品番65-9070-26
  • 吸引嘴管 OG972R-OG974R・ OG969R用 1セット 9本入 ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引嘴管 OG972R-OG974R・ OG969R用 1セット 9本入

    ビー・ブラウンエースクラップ
    29,980税込32,978
    1セット(9本)
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●セット内容(OG971R×2、OG972R×2、OG973R×2、OG974R×2、OG969R×1)アズワン品番65-9071-91
  • ビッグLEDセンサーライト アズワン

    ビッグLEDセンサーライト

    アズワン
    7,710税込8,481
    1個
    13日以内出荷
    高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
    仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書アズワン品番67-0478-04
  • LED RGB Strip - Bare 1m SPARKFUN

    LED RGB Strip - Bare 1m

    SPARKFUN
    4,698税込5,168
    1個
    33日以内出荷
    仕様●長さ:1mアズワン品番67-0453-49
  • [単4x1本] LED信号灯 3色/防水 エスコ

    [単4x1本] LED信号灯 3色/防水

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
    仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ
  • ネオフィード栄養セット オレンジ アズワン

    ネオフィード栄養セット オレンジ

    アズワン
    10,058税込11,064
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    ★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
    仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-8926-07
  • ネオフィードシリンジ アズワン

    ネオフィードシリンジ

    アズワン
    5,188税込5,707
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    ★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
    オレンジ規格ISO80369-3対応品滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)筒先中口入数1箱(25本入)
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    1,580税込1,738
    1個
    5日以内出荷
    USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
    仕様●色:PP(パープル)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-90
  • 照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)AC100V/10.5W EA761XD-25シリーズ

    エスコ
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
    仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
  • ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ ConMed

    ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ

    ConMed
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
    仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
  • ディスポーザブルメス先電極 10個入 ConMed

    ディスポーザブルメス先電極 10個入

    ConMed
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
    仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
  • パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔なし I-PTCLシリーズ SunMed

    パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔なし I-PTCLシリーズ

    SunMed
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ。先端からカフまでの距離が短い時計。DEHPフリー。呼気が確認できるクリアカラー
    仕様●内径(I.D.):3.0mm●包装単位:1本入/箱アズワン品番65-9169-93
  • パーカートラックバック気管チューブ 薄型カフ 10本入 I-PFTVPUシリーズ SunMed

    パーカートラックバック気管チューブ 薄型カフ 10本入 I-PFTVPUシリーズ

    SunMed
    66,980税込73,678
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上吸引機能付き。ポリウレタン製の大容量低圧カフ。気管内壁をより低い圧でシーリング。デフレーション時によりコンパクトに収納。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
    仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-85
  • パーカートラックバック気管チューブ スタイレットイン 10本入 I-PFTVVCSシリーズ SunMed

    パーカートラックバック気管チューブ スタイレットイン 10本入 I-PFTVVCSシリーズ

    SunMed
    59,980税込65,978
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上部吸引機能付き。気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
    仕様●内径(I.D.):7.5mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-79
  • パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフなし 5本入 I-PFNUシリーズ SunMed

    パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフなし 5本入 I-PFNUシリーズ

    SunMed
    9,398税込10,338
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしプレフォームド ネーザルタイプ。経鼻用。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー。1mm単位で調整可能な声門マーカー
  • パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフあり 5本入 I-PFNCシリーズ SunMed

    パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフあり 5本入 I-PFNCシリーズ

    SunMed
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、口腔・顎等の手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経鼻用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
    仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:5本入/箱アズワン品番65-9169-58
  • パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズ SunMed

    パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズ

    SunMed
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経口用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
    仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-44
  • パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズ SunMed

    パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズ

    SunMed
    42,980税込47,278
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
  • パーカースパイラル気管チューブ カフあり 5本入 I-PFRPシリーズ SunMed

    パーカースパイラル気管チューブ カフあり 5本入 I-PFRPシリーズ

    SunMed
    39,980税込43,978
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
  • パーカー気管チューブ カフなし 10本入 I-PFUOシリーズ SunMed

    パーカー気管チューブ カフなし 10本入 I-PFUOシリーズ

    SunMed
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしタイプ。軌道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー。経口・経鼻兼用
    仕様●内径(I.D.):6.5mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9168-96
  • ヤンカーサクション 滅菌済 10個入 ConMed

    ヤンカーサクション 滅菌済 10個入

    ConMed
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    目的に応じて選択できる3種類の先端ティップ。オープンティップ、スタンダードティップは、組織損傷を防止するなめらかな先端と4つの側孔があります。フルーティドティップは先端が柱溝構造になっていますので、柔らかい組織を傷つけず吸引できます。硬質プラスティック製。頑丈で割れにくく、かつ軽量なので、操作性に優れています。広い内腔でつまりにくく、また透明なので、吸引物の観察が可能です。吸引調節弁付。オープンティップ、スタンダードティップには吸引調節弁が付いていますので、吸引のON-OFF、微調整ができます。
    仕様●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-76
  • ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済 ConMed

    ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済

    ConMed
    34,980税込38,478
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
    仕様●チューブのサイズ(mm):内径/7.1、外径/11.3●長さ(m):2.7●コネクター:メス・メス●包装:50入●滅菌済●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-67
  • 吸引嘴管 プレスター スタイレット付 19.5cm GFシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    吸引嘴管 プレスター スタイレット付 19.5cm GFシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    17,980税込19,778
    1本
    93日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●直径1.5mm 19.5cmアズワン品番65-9070-27
  • 血管拡張器 ドゥベーキー 屈曲性 19cm FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    血管拡張器 ドゥベーキー 屈曲性 19cm FBシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    19,980税込21,978
    1本
    93日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●屈曲性 Φ9.0mm 19cmアズワン品番65-9059-48
  • 胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    胆道拡張器 ベイクス 屈曲性 EBシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    9,998税込10,998
    1本
    16日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
  • カッターマーカー ステグマン ADシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    カッターマーカー ステグマン ADシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    39,980税込43,978
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●Φ33mmアズワン品番65-9042-68
処置・手術