カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(129)
- アズワン(110)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(86)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(55)
- NIPRO(ニプロ)(49)
- TERMO(テルモ)(46)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- エスコ(32)
- ブルークロス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 28ページ目
28ページ目: 処置・手術

ユーシン ラセン入気管内チューブ カフ付 5本入 1521シリーズ
ユーシンメディカル¥24,980税込¥27,4781箱(5本)4日以内出荷から6日以内出荷シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)
経鼻エアウェイ 10本入 NAシリーズ
フジメディカル¥13,980税込¥15,3781箱(10本)5日以内出荷鼻出血の比較的少ない軟質 PVC 製(DINP 使用)です。仕様●サイズ:内径7.0mm、外径9.5mm、全長約133mmアズワン品番65-8734-90
VersaStream
アイビジョン¥53,980~税込¥59,378~1箱(25本)63日以内出荷CO2サンプリングライン。患者装着部からコネクタまで一体化構造。チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える。メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け
吸引嘴管 鼻用 Φ5mm 18cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥14,980税込¥16,4781本13日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●Φ5mm 18cmアズワン品番65-9070-25
シグモイドスコープサクション 18Fr 6.0mm ×30cm 本体のみ 滅菌済 10個入
ConMed¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷組織損傷を防ぐなめらかな先端部です。吸引調節弁付です。吸入物を観察できる透明な材質です。仕様●サイズ:外径 18Fr(6.0mm) シャフト長 30cm●包装:10入●滅菌済アズワン品番65-9168-87
ネオフィード栄養セット オレンジ
アズワン¥15,751税込¥17,3261箱(50本)当日出荷★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-8926-08
USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ
アズワン¥1,470税込¥1,6171個5日以内出荷USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ
アズワン¥879税込¥9671個4日以内出荷軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型
ディスポーザブルメス先電極 5個入 60シリーズ
ConMed¥32,980税込¥36,2781箱(5個)6日以内出荷コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラスアズワン品番65-9170-26
パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔なし I-PTCLシリーズ
SunMed¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ。先端からカフまでの距離が短い時計。DEHPフリー。呼気が確認できるクリアカラー仕様●内径(I.D.):5.0mm●包装単位:1本入/箱アズワン品番65-9169-97
パーカー気管チューブ 薄型カフ マーフィー孔あり 10本入 I-PTCYシリーズ
SunMed¥55,980税込¥61,5781箱(10本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。PU製の大容量低圧カフ。気管内壁をより低い厚手シーリング。デフレーション時によりコンパクトに収納。DEHOフリー。呼気が確認できるクリアカラー。軌道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ仕様●内径(I.D.):8.0mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-92
パーカートラックバック気管チューブ スタイレットイン 10本入 I-PFTVVCSシリーズ
SunMed¥59,980税込¥65,9781箱(10本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上部吸引機能付き。気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
パーカーエンドブロンコ気管支チューブ 左気管支用 I-PSTDLシリーズ
SunMed¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。一体型のアダプタなので、組立の必要がありません。OPEN/CLOSEDのロータリースイッチ付なので、鉗子でチューブをクランプする必要がありません。鉗子が不要なので、鉗子の重みによるチューブずれを軽減できます。グルーブ(溝)テクノロジーで加工された付属のサクションカテーテルは摩擦を軽減し、スムーズな挿入が可能。
パーカープレフォームド気管チューブ ネーザル カフなし 5本入 I-PFNUシリーズ
SunMed¥9,398税込¥10,3381箱(5本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしプレフォームド ネーザルタイプ。経鼻用。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー。1mm単位で調整可能な声門マーカー仕様●内径(I.D.):3.5mm●包装単位:5本入/箱アズワン品番65-9169-62
パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフあり 10本入 I-PFOCシリーズ
SunMed¥31,980税込¥35,1781箱(10本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経口用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー仕様●内径(I.D.):4.5mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9169-39
パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ スタイレットイン カフあり 5本入 I-PFRCSシリーズ
SunMed¥42,980税込¥47,2781箱(5本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット仕様●内径(I.D.):5.5mm●包装単位:5本入/箱アズワン品番65-9169-22
パーカースパイラル気管チューブ カーブタイプ カフなし 5本入 I-PFROシリーズ
SunMed¥35,980税込¥39,5781箱(5本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしスパイラルチューブ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認出来るクリアカラー。経口・経鼻兼用。1mm単位で調整可能な声門マーカー仕様●内径(I.D.):3.0mm●包装単位:5本入/箱アズワン品番65-9169-17
パーカー気管チューブ カフなし 10本入 I-PFUOシリーズ
SunMed¥9,998税込¥10,9981箱(10本)6日以内出荷パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。小児用のカフなしタイプ。軌道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー。経口・経鼻兼用仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱アズワン品番65-9168-97
フレーザーサクション
ConMed¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか6日以内出荷シャフトの形が自由に変えられます。▼シャフトは、サイズによりステンレススチール(3 F r、5 F r、7 F r)と、アルミニウム(8 F r、10Fr、12Fr、18Fr)の2つの材質があり、どちらもシャフトの形状を変えられます。1本で2役のマンドリン付。▼シャフトを曲げて形状を変える際に、シャフトのキンクを防ぎます。▼シャフトの内腔につまった組織片や骨片をすばやく除去できます。吸引調節弁付。▼吸引のON-OFF、微調整ができます。8種類の豊富なサイズ。▼様々な外科系手術のニーズにお応えします。
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ロングタイプ)未滅菌 30.5m
ConMed¥7,798税込¥8,5781箱6日以内出荷コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。90cm毎に、チューブの径が大きくふくらんだ所(バブル)があります。切断する位置を選んで、いろいろなサイズのチューブや器具に接続できます。透明なPVC製で吸引物が外から見えます。切る位置を変えることによりいろいろなサイズの接続端が得られます。仕様●内径(mm):最小径/7.1、最大径/11.0●外径(mm):最小径/10.5、最大径/16.0●長さ(m):30.5●包装:1入●未滅菌●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-71
ディスポーザブル コネクティングチューブ(ショートタイプ)滅菌済
ConMed¥39,980~税込¥43,978~1箱(20個)ほか6日以内出荷コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。チューブの外周の溝状のラインは、チューブのキンキングやコイリングを防ぎ、つまりにくい設計になっています。チューブは、柔らかく扱いやすいPVC製です。両端のコネクターは各種の器具と確実に接続できます。
FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
フォルテグロウメディカル¥6,488税込¥7,1371箱(20本)6日以内出荷1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。仕様●サイズ:小児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済みアズワン品番65-9133-78
配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm
アズワン¥38,800税込¥42,6801個7日以内出荷すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
吸引嘴管 ドゥベーキー GFシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥37,980税込¥41,7781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●直径5mm 27cmアズワン品番65-9070-33
血管拡張器 ドゥベーキー 屈曲性 19cm FBシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥19,980税込¥21,9781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
NIS滅菌カバー(I.Iカバー)100枚入 YFシリーズ
ユフ精器¥34,980税込¥38,4781箱(100枚)6日以内出荷安全性:電子線滅菌を行っていますので、手術室、血管撮影室で機器保護及び滅菌状態として安全にご使用いただけます。発がん性などで毒性がある酸化エチレンガス滅菌と違い、滅菌キャップ内部の残留ガスが無いため人体への悪影響がありません。また、ラテックスフリー素材を採用しており、安心してご使用いただけます。(天然ゴム不使用)。取り付けが簡単:滅菌袋を開けると滅菌カバーの伸びる部分が上にありますので、取り出し、広げて機器に被せるだけです。使用内容:レントゲン装置以外の防護板、レントゲン操作コンソール、移動型X線TV装置のX線管用カバー、心電計、電気メス操作パネルなどにもご使用いただけます。仕様●Sサイズ/80cm●対応機器:Artis d CシリーズのFD(フラットディテクタ)、操作コンソールアズワン品番65-8885-04
VersaStream
アイビジョン¥56,980税込¥62,6781箱(25本)63日以内出荷CO2サンプリングライン。患者装着部からコネクタまで一体化構造。チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える。メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け仕様●NL ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付●ラテックスフリー/DEHPフリー●ケーブル長:200cm●数量:1箱25本入(1箱あたりの価格)●適用患者:成人●適用体重:20kg以上●使用時間:24時間アズワン品番65-8296-78
NEOかどまる枕 FV-921シリーズ
フィフティ・ヴィジョナリー¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷厚めのウレタン。通低反発ウレタン採用で寝心地抜群。PU(ポリウレタン)ソフトレザーを採用した柔らかなクッション。ワンランク上のハイグレードかどまる枕仕様●サイズ:W34×D15×H5cm●素材:レザー/耐次亜塩素酸、耐アルコールPUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし)アズワン品番67-2183-15
未滅菌 コネクティングチューブ 30m 10巻入
メディテックジャパン¥27,980税込¥30,7781ケース(10巻)7日以内出荷吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます仕様●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mmアズワン品番65-8642-61
ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)4日以内出荷チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィードネラトンカテーテル,12Fr,33cm,先端閉鎖2孔式
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。その他【接続部】シリンジ用サイズ12Fr.(4.0mm)硬さ弾性カラーコードホワイト全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィード吸引カテーテル,14Fr,50cm,調節口付アングルタイプ
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷吸引には使いやすい、専用のカテーテル。 気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。仕様【側孔】2孔式形状【接続部】調節口・カラー段付アダプターサイズ14Fr.(4.7mm)備考深度目盛付硬さ中硬質カラーコード緑品種気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ先端形状ラウンドタイプ先端開口全長(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィード吸引カテーテル,10Fr,50cm,調節口付アングルタイプ
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷吸引には使いやすい、専用のカテーテル。 気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。仕様【側孔】2孔式形状【接続部】調節口・カラー段付アダプターサイズ10Fr.(3.3mm)備考深度目盛付硬さ中硬質カラーコード黒品種気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ先端形状ラウンドタイプ先端開口全長(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィードネラトンカテーテル,18Fr,33cm,先端閉鎖2孔式
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。その他【接続部】シリンジ用サイズ18Fr.(6.0mm)硬さ弾性カラーコードレッド全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィードネラトンカテーテル,14Fr,40cm,先端閉鎖2孔式
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。その他【接続部】カテーテルテーパーアダプター付(カテーテルチップシリンジ用)サイズ14Fr.(4.7mm)硬さ弾性カラーコードグリーン先端形状2孔式全長(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィードネラトンカテーテル,14Fr,33cm,先端閉鎖2孔式
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。その他【接続部】シリンジ用サイズ14Fr.(4.7mm)硬さ弾性カラーコードグリーン全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィード吸引カテーテル,8Fr,40cm,調節口付アングルタイプ
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷吸引には使いやすい、専用のカテーテル。 気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。仕様【側孔】2孔式形状【接続部】調節口・カラー段付アダプターサイズ8Fr.(2.7mm)備考深度目盛付硬さ中硬質カラーコード薄青品種気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ先端形状ラウンドタイプ先端開口全長(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィードネラトンカテーテル,16Fr,33cm,先端閉鎖2孔式
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。その他【接続部】シリンジ用サイズ16Fr.(5.3mm)硬さ弾性カラーコードオレンジ全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
サフィードネラトンカテーテル,8Fr,33cm,先端閉鎖2孔式
TERMO(テルモ)1箱(50本)4日以内出荷1回の使用で廃棄し、交差感染防止に寄与するネラトンカテーテル。 導尿、膀胱洗浄など、幅広い用途に。1本1回限りの使用で、洗浄や再滅菌は不要。しかも異物残留などの心配もなく、安全。 内径が大きく、スムーズな操作が可能。 様々な用途に適した品種が選べるよう、先端形状は3タイプ。 8~18Fr.はシリンジとそのまま接続可能。また22~26Fr.およびアダプター付は、カテーテルチップ型のシリンジと接続可能。 1本ずつ無菌のピールブリスターパック入。 サイズ別にカラーコード化され識別が容易。その他【接続部】シリンジ用サイズ8Fr.(2.7mm)硬さ弾性カラーコードライトブルー全長(cm)33医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00896000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低