絞り込み
ブランド
- ミナ
- モノタロウ(81)
- オーエッチ工業(188)
- JTC(185)
- エスコ(172)
- 三友(111)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(75)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- SK11(43)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- まつうら工業(25)
- テザック(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- ブランドをもっと見る
特価

スペーサー隙間梅太郎
ミナ¥119,800税込¥131,7801箱(10枚)8日以内出荷耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンシート「ミナフォーム」に、両面ラミネートしました。3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化により、軽量・省資源、積載量アップを実現しました。切ってもクズが出ない連続押出成形の「ミナフォーム」を使用しております。従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。熱ラミネートにより清潔に使用できます。使用後、表面の汚れをふき取ることにより、清潔に繰り返し使用することができます。用途各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。トラスコ品番816-6612材質高発泡ポリエチレン、帯電防止剤入りPETフィルム長さ(mm)1200幅(mm)1100厚さ(mm)40
発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品
ミナ¥33,980税込¥37,3781箱(10枚)9日以内出荷ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。積層されていることにより緩衝性が高まります。折り曲げても柔軟性があるため、折れません。接着剤は使用しておりません。独立気泡なので、吸水性が殆どありません。薬品などに侵されません用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。家具インテリア部材、輸送時のクッション材。畳、マットなどの芯材。一般緩衝物の当て材。トラスコ品番494-6537材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)15色ナチュラル
発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品
ミナ¥33,980~税込¥37,378~1本9日以内出荷柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。材質ポリエチレン




















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)