絞り込み
ブランド
- secutex
- モノタロウ(11)
- オーエッチ工業(179)
- JTC(156)
- 三友(111)
- エスコ(81)
- ユタカメイク(77)
- TRUSCO(68)
- allsafe(64)
- SK11(45)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(34)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- まつうら工業(25)
- テザック(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- 日平機器(20)
- アイネット(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

スリング補強用ノーカットスリーブ
secutex¥18,980~税込¥20,878~1個51日以内出荷繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。材質ポリエチレン寸法(mm)500厚さt(mm)5外寸厚(mm)h:13使用環境温度(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応