絞り込み
ブランド
- FAR EAST
- モノタロウ(81)
- オーエッチ工業(188)
- JTC(185)
- エスコ(172)
- 三友(111)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(75)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- SK11(43)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- まつうら工業(25)
- テザック(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

カメレオンクイックベルト
FAR EAST¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍! 簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!用途バイクの固定、荷崩れ防止など使用荷重(kg)305端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)600
パワーホイスト
FAR EAST¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷品質に自身あり! 軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ! サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。 Wつめで安心ブレーキ! ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質鉄揚程(m)1.5チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本
パワーホイスト
FAR EAST¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。用途荷物の固定、縛り材質鉄チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260
パワーホイスト
FAR EAST¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本





















![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)