絞り込み
ブランド
- モノタロウ(81)
- オーエッチ工業(188)
- JTC(185)
- エスコ(172)
- 三友(111)
- ユタカメイク(83)
- allsafe(81)
- TRUSCO(74)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- SK11(44)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- Mat Jack(29)
- まつうら工業(25)
- テザック(24)
- BAHCO(バーコ)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ラッソーストラップ
FREAK(フリーク)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。厚さ(mm)2.3ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)3.5使用荷重(kg)1600端末仕様Dリング破断荷重(kg)4800材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト アイタイプ 35mm幅1000kg
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35ET1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
荷台マット「つるピタマット」 5mm厚 軽トラック用
リピープラス¥20,980税込¥23,0781枚4日以内出荷耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の軽トラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。仕様軽トラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)1400×2000色表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約19
ダイアグノスティックメンテナンスツール
ツールプラネット(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
綿合材シート 2t用
アイデア・サポート(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。ハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 3-DS Light
晃伸精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)寸法(mm)開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145)色シルバー全幅(mm)460耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)取付寸法(mm)可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等)有効幅(mm)460フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)自重(kg)7.5ステップ数(段)3段
トラック用ワイパーSET 日野 デュトロ用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から4日以内出荷日野 デュトロに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途日野 デュトロのワイパー交換に。形状Uフック
トラック用ワイパーSET いすゞ フォワード(H7.2~)用セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷いすゞ フォワードに適合するワイパーSET。1台分がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途いすゞ フォワードのワイパー交換に。形状Uフック
ラッシングベルト トラック用 アイ/Jフック 50mm 1500kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
Wフック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
タイヤストッパー プラスチックタイプ
Meltec(大自工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応 運送車・トラックには必須のタイヤストッパー用途タイヤストッパー 一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
ゴムバンド用送り付フック
SK11(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
ラチェット式ベルト荷締機
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。用途荷物の結束作業。材質(ベルト)ポリエステル
ジャバラマット 粘着付き
カーボーイ¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。用途平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。仕様裏面粘着剤付き材質EVA色イエロー粘着剤アクリル系
カラートラックロープ
ユタカメイク(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷車体のカラーやシートカバーのカラーに合わせてのカラーロープ。用途トラックでの荷締等仕様両端サツマ加工包装形態シュリンクパック横(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
900x1800mm 当て布団(すべリ止め付)
エスコ(4件のレビュー)¥3,330税込¥3,6631個当日出荷裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 脚立の下に敷いても滑りにくいです。 建具やキッチンに掛けてもずれ落ちにくいです。エスコ品番EA911BF-11長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約5材質(表面/裏面)不織布/(ノンスリップ部)PVC
軽トラ用アルミボックス
アルミス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
KPトラックロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(3件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端アイ加工トラスコ品番367-4037厚さ(mm)約1.5~2.5高さ(mm)45包装形態裸縦(mm)320横(mm)55引張強度(kN[kgf])7.64(780)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27(130kgf)
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット
FPC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
荷締機用プロテクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸ヒットテープ
アウトリガープレート 2個セット
グリーンクロス¥16,980税込¥18,6781セット(2個)6日以内出荷アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。長さ(mm)360、対応可能:330幅(mm)300、対応可能:270厚さ(mm)50色黒
トラック昇降ステップ
トーケン¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷トラックの荷台作業時の昇降にご使用いただけます。スチール製ですが軽量設計!!。折り畳み可能で収納場所も取りません!仕様折り畳み式
Jキルト 2人用モッコ
アサヒ¥16,980税込¥18,6781枚3日以内出荷2人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。仕様肩当て付(2か所)長さ(mm)1400幅(mm)800質量(kg)2.1耐荷重(kg)200
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 2500kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)2500端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
トラック用ワイパーSET UDトラックス クオン用3本セット(550mm・550mm・525mm)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷UDトラックス 大型トラック クオンに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途UDトラックス 大型トラック クオンのワイパー交換に。適合UDトラックス クオン(H17.1~R3.5)セット内容550mm・550mm・525mm 3本セット形状Uフック
タイヤストッパー 木製
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷車の転がり防止に。2t車用。 木製なので雰囲気も良く車内に置いても臭いが気になりません。 シンプルなデザインながらタイヤにフィットする形状に仕上げています。用途坂道での駐車時/ジャッキアップ時の補助に(2t車用)ロープ長さ(m)約1.8販売区分業務用
チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
エステルトラックシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷プロ仕様の厚手生地を使用しています。耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。用途荷物輸送、野積カバー。セット内容ゴムバンド(15mm×5m)引張強度縦2410N/5センチ、横1970N/5センチ2018年トラスコ掲載ページ6 1632
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)
TRUSCO¥22,980~税込¥25,278~1枚当日出荷から8日以内出荷遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38色シルバータイプ帆布熱伝導率(W/mk)λ=0.026524遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508
クールシート #3000
ユタカメイク¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷太陽光線を反射して、シートの内側を保冷・保温します。ポリエチレンにアルミ蒸着した商品になります。用途屋外で保冷・保温のためにかぶせるシート材質PE+アルミ蒸着ハトメピッチ(mm)900伸度(%)縦20、横17包装形態袋入縦(mm)380横(mm)290引裂強度(N)縦135、横161ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦1026、横1029
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)
アヴァンギャルド(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルトラックロープコンパクト
ユタカメイク(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻当日出荷強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。用途トラックの荷締め用のロープ仕様片端サツマ加工色白包装形態袋入引張強度(kN[kgf])3.50(360)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.58(60kgf)