商品豆知識
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
こんなお得な商品も!
ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可)
材質ステンレス
色シルバー
耐荷重(kg)20
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
小物収納に便利なインナートレー付です。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)3
最大積載量(kg)本体:約15、インナートレー:約2
材質(調節バックル)鉄
外寸法・幅(mm)505
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。小物収納時に便利なインナートレーつきです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス
質量(kg)1.6
最大積載量(kg)(本体)約10・(インナートレー)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×180
材質(ハンドル)PP
材質(調節バックル)鉄
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
摘要トラス6×12mm
質量(g/セット)12
トラスコ品番507-3031
質量(g)12
1セット
¥69
税込¥76
当日出荷
高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい。磁帯性無し
用途作業中のパーツ受けに。細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に
材質18-8ステンレス
錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
材質ステンレス(SUS304)
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
持ちやすいワイドハンドルタイプです。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
材質(調節バックル)鉄
外寸法・高さ(mm)255
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8)
線径(Φmm)5.0・4.0・2.5
目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く)
水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的
フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質ステンレス(SUS304)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート、カギ
トラスコ品番394-0470
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ外寸(mm)250
外寸法・奥行(mm)220
外寸法・間口(mm)395
有効内寸法・間口(mm)1段目380、2段目328
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
プロ用から家庭用まで対応できるオールラウンドの保管棚です。棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能となります。ステンレスを使用しており、衛生的であらゆる物の保管に最適です。
トランク型の工具箱です。片開き開閉式です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート
材質スチール
高さ外寸(mm)70
外寸法・奥行(mm)145
外寸法・間口(mm)270
有効内寸法・間口(mm)258
有効内寸法・奥行(mm)125
有効内寸法・高さ(mm)65
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。
用途工具類の収納全般に。食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。船舶等、海水環境での使用に。
トラスコ品番696-9248
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
色シルバー
対応中皿:無し
外寸法・高さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)190
外寸法・間口(mm)372
有効内寸法・間口(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)110
1個
¥17,963
税込¥19,759
翌日出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)910
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
組立時間1人40分
棚段数(段)4
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
試験場などで水槽としても使われております。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
色ブルー
オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。
付属品発泡ポリエチレンシート
トラスコ品番694-3314
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
色シルバー
対応中皿:無し、仕切板:無し
外寸法・高さ(mm)250
引出し2段
有効内寸法・間口(mm)510
有効内寸法・奥行(mm)220
1個
¥82,603
税込¥90,863
翌日出荷
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
仕様完成品、カギ付
材質ステンレス
高さ(mm)900
奥行(mm)510
間口(mm)450
均等荷重(kg)50
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り50
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×510×900
耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。
トラスコ品番127-7008
材質SUS304(18-8)ステンレス
質量(kg)7.9
サイズ910×919
耐荷重(kg)250
棚ワイヤー(メッシュ棚)
アズワン品番64-3463-52
1枚
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質PE
種別202901BL02
有効内寸(mm)558×327×122
外寸(mm)634×404×146
内寸(mm)591×360×136
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])7.69(784)
ネスティング高さ(mm)56
地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
奥行(mm)615
キャスター100Φゴム車(スチール金具)
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)250
グリーン購入法適合
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
作業台の収納効率が大幅アップ。モノの見える化にも貢献します。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで
仕様組立式
材質支柱:SUS430、パネル:SUS304
幅(mm)188
奥行(mm)735
均等荷重(kg)30
仕上支柱:No.4、パネル:BA
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)400×230×15
色シルバー
取付フロアマウント
質量(g)510
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
キッチンやライフスタイルに合わせてカスタマイズ。ベースラックに取り付けて収納力をアップできるオプションパーツです。調理器具の一時置きに、ざるやボールなどを置くのにも便利です。
材質材料の種類/ステンレス鋼
寸法(mm)250×230×15
色シルバー
取付テーブルトップ
質量(g)310
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)ステンレス
アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚板調整ピッチ(mm)25
修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス
寸法(mm)Φ107×32(H)
質量(g)160
アズワン品番64-7861-91
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。