絞り込み
ブランド
- 中部コーポレーション
- モノタロウ(37)
- EBM(江部松商事)(3,168)
- パール金属(2,670)
- TKG(2,067)
- カンダ[厨房用品](1,045)
- 和平フレイズ(907)
- 貝印(692)
- タイガークラウン(631)
- 山崎実業(607)
- ホワイトサム(487)
- 下村工業(415)
- UK(三宝)(379)
- アークランドサカモト(373)
- SUGICO(スギコ)(360)
- ヨシカワ(327)
- ノーブランド(318)
- エムテートリマツ(303)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(294)
- ベストコ(280)
- エスコ(262)
- ブランドをもっと見る

初雪 ブロックアイススライサー BASYS
中部コーポレーション¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)質量(kg)16電源(V)単相100(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180)定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
トキワ 鉄すきやき鍋 あられ
中部コーポレーション¥4,598税込¥5,0581個15日以内出荷材質FC150質量(kg)2.6サイズ(cm)24内径×深さ(mm)236×43外径(mm)293TKG品番9-2089-1201TKG品番(2017)6-1921-1101
初雪 手動式アイスクラッシャー
中部コーポレーション¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。材質外装:アルミダイキャスト等質量(kg)5容量(mL)約2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×260×300TKG品番7-0887-0901TKG品番(2017)6-0840-0901
初雪 手動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580TKG品番7-0887-0101TKG品番(2017)6-0840-0101
初雪 電動式スライス&クラッシャー
中部コーポレーション¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。材質外装:ABS樹脂等質量(kg)10電源(V)単相100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180入数(個)角氷:約18コ(3cm角)TKG品番7-0889-0301製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)TKG品番(2017)6-0842-0301
バーチカルフードカッター
中部コーポレーション¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)定格時間(分)30
SS-350A用スライス刃物のみ
中部コーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。適合SS-350A商品タイプ替刃
初雪 アイススライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場! 冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」! 食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的! 使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。 「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる! -15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。付属品セパレータ、氷ガイド質量(kg)本体:19電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150アズワン品番64-4189-45
コンパクト IHコンロ
中部コーポレーション¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷間口30cmの省スペースに5kWの強火力!! 通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。質量(kg)14電源(V)3相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×180消費電力(kW)5トッププレート(mm)300×300TKG品番9-0727-0201
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。材質外装:ABS樹脂等質量(kg)20電源(V)単相100V(50/60Hz)有効径(Φmm)(円盤)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760)定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチTKG品番7-0885-0301製氷能力1.8/2.2(kg/min)TKG品番(2017)6-0839-0301
初雪 電動式キューブアイススライサー
中部コーポレーション¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
初雪 電動式クラッシュ&スライサー
中部コーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg材質外装:ABS樹脂等質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429TKG品番7-0889-0201TKG品番(2017)6-0842-0201
電動キャベツスライサー 部品 替刃
中部コーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質刃物用SUS部品名称替刃TKG品番9-0662-0602TKG品番(2017)6-0586-0602
おろし用アタッチメント SS-250B用
中部コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷SS-250Cも兼用できます。仕様SS-250B用材質押え棒B:ABS樹脂アダプター:PE樹脂TKG品番9-0660-0301TKG品番(2017)6-0584-0601
ミニスライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60定格時間連続
初雪 電動式スライス&クラッシャー(ブラック)
中部コーポレーション¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷付属品予備刃物×1、氷旗×1、取扱説明書幅(mm)230質量(kg)10高さ(mm)392奥行(mm)266消費電力(W)150/180定格電圧単相100V 50/60Hz能力4.8kg/分【氷削】1.0/1.1kg対応チップアイス入数【分角氷】8個(3cm角)
電動 キャベツスライサー
中部コーポレーション¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷幅(mm)360質量(kg)17高さ(mm)535奥行(mm)386消費電力(W)90/95電源単相100V 50/60Hz定格時間連続厚さ調整範囲(mm)0.8~5
PRO CHEF調理機 電動フルーツスライサー
中部コーポレーション¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷本機はイチゴなどをスライスする機械です。いちご、キウイ、バナナ等に最適です。処理能力30個(1分)、スライス厚み:5.0mm質量(kg)約9電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×333×358
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷究極!「ふわふわ」のかき氷。ベイシスシリーズ。お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!。粗さ調節無段階。切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用。円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
大根オロシ機
中部コーポレーション¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402アズワン品番64-9293-01TKG品番9-0674-0801
HB-320A用カートリッジ
中部コーポレーション¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷氷が解けにくい、リフトアップ機能搭載! 粗さ調節ダイヤルワンタッチ。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。 オプションローター大(冷凍フルーツ用)ローター小(フレーバー氷用)。質量(kg)20消費電力(W)95/82.5定格電圧(V)単相100V 50/60Hz能力氷削能力:1.8/2.2kg/分有効径(Φmm)200
初雪 ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷シンプル機能!!スッキリデザイン!!適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角)質量(kg)20タイプ電動電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)200/185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195)有効径(Φmm)円盤:約200能力(kg)1.8/2.2分
小型簡易ネギスライサー
中部コーポレーション¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。 分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。質量(kg)4.1電源単相 AC100V 50/60Hz能力薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)定格電流(A)0.31/0.34定格消費電力(W)32/36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×312×330定格時間(分)30投入口サイズ(mm)38×38
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷質量(kg)19消費電力(W)200/185定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)有効径(Φmm)(円盤)213能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分TKG品番9-0949-0101TKG品番(2017)6-0839-0101
野菜脱水機
中部コーポレーション¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続
ネギスライサー
中部コーポレーション¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。質量(kg)12電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426定格時間(分)25調節範囲(mm)(厚さ)1~5
ハムスライサー
中部コーポレーション¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。仕様手動電源(V)単相100 50/60Hz定格時間(分)15
トキワ 鉄 やまが鍋 敷台付 黒塗り
中部コーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。材質鉄・内面黒塗り
鉄 やまが鍋 黒塗り
中部コーポレーション¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。材質鉄・内面黒塗り
















































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)