弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)
質量(g)94
外寸(mm)57×264
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
測定範囲200度のガラス棒温度計です。転がり防止ゴム付き。
チョコレートを溶かしたり、生地の温度を測ったりお菓子作りでは温度管理が欠かせません。
他にもパン作りや揚げ物などのお料理にも幅広くお使い頂けます。
・破損の恐れがありますので、温度差が大きい場合には徐々に温めたりして(または冷まして)ご使用ください。
材質本体:ガラス、アルコール
寸法(Φ×mm)直径6×300
1本(1本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
フォンダンめん棒は、ツルツルなプラスチック製なので、ロールフォンダンの生地表面をなめらかに伸ばしてくれます。
棒の両サイドに厚みの違う2色のゴムがついていて、それを使って伸ばすと、生地の厚みが均一に伸ばせます。
1.5mm、3mmの厚さの生地が作れる2種類のゴムが付属しています。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)径24×長さ225
1本(1本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。
特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。
ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。
ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
仕様【オーブン】不可
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)
寸法(mm)210×43
レンジ不可
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
一体成型の為汚れがつきにくく、衛生的。
材質シリコンゴム 芯棒/ステンレス
寸法(mm)約30×257
レンジ不可
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群!
本体の中に特殊金属が入っているので、丈夫で長持ち。
高温・低温の調理にも使用が可能です。
柔らかいシリコンゴムなので、ボウルを直接傷付けません。
材質シリコンゴム 芯棒:ステンレス
寸法(mm)約57×264
レンジ不可
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。
金属の芯が入った、丈夫な一体成型。
大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。
生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。
高温、低温料理にもお使い頂けます。
揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。
刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。
使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール
寸法(mm)約106×216
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
腰が強くて、弾力性バツグン!
手に持ってもしっかり・丈夫!高温・低温の料理でもOKです。
一体成型だから汚れが付きにくく、衛生的でいつもきれいにしておけます。
お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。
揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。
刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス
寸法(mm)48×18×272、スプーン部:60X18X90
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理作りに理想的なミニヘラです。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス鋼
寸法(mm)本体:W2.6×L0.7×H15.2cm
色白
質量(g)24
レンジ不可
耐熱温度(℃)240
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。