3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 質量(g)94 外寸(mm)57×264 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
879 税込967
当日出荷

空焼きは不要です。 ご使用後は洗剤とスポンジ等でやさしく洗い、完全に乾燥させて保管して下さい。 金属たわしや、ナイフ等で表面加工を傷つけないようにご注意下さい。 【日本製】
材質ブリキにシリコン加工 寸法(mm)内寸78×54×H28
1個(1個)
919 税込1,011
4日以内出荷

弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。 特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。 ブラスト加工されていないため、使い始めは(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。 ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
仕様【オーブン】不可 材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)210×43 レンジ不可 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング