卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠EBM(江部松商事)翌々日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫質量(kg)2容量(mL)360外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155品名・タイプ酒燗器EBM品番1093310
エバーホット 匠 5合 江戸蓋タイプEBM(江部松商事)欠品中
外寸(mm)Φ240×H162仕様最長保温目安時間:約60分材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル質量(kg)約1.7容量5合(MAX)消費電力(W)50電源単相100V(50Hz、60Hz)電源コード(m)2保温温度約36~42℃EBM品番1647930
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります
丸型ザル貝印税込¥879¥799