18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8ベインマリーポットSUGICO(スギコ)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状丸板厚(mm)0.6
モリブデン 実用鍋(両手)SUGICO(スギコ)5日以内出荷から6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質・板厚が違います!18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加厚手(1.0mm)熱源を選びません。18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
モリブデン 実用鍋(両手)SUGICO(スギコ)翌々日出荷から7日以内出荷
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
タコバーナーSUGICO(スギコ)翌々日出荷から4日以内出荷
業務用のバーナーです。
18-8 杓子SUGICO(スギコ)翌々日出荷
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります