厨房用品 :「おでん 保温 器」の検索結果
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125
TKG品番9-0823-1001
TKG品番(2017)6-0735-0701
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り8ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0302
TKG品番(2017)6-0735-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
煮る・茹でる・蒸す・炒める・焼くの1台5役のおでん鍋です
材質(本体・蓋):焼杉風木枠、(内鍋):アルミ鋳造、(目皿):18-0ステンレス、(仕切り):アルミ
幅(mm)297
高さ(mm)138
奥行(mm)387
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
質量(g)450
対応ガス専用
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0823-0601
TKG品番(2017)6-0738-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
内鍋寸法:590×300×H120消費電力:100V・1.2Kw温度調節:サーモ可変式 30℃~90℃ (ツマミを回すだけで無段階に調節できます。)リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス
質量(kg)14
間口W×奥行D×高さH(mm)630×335×230
TKG品番9-0824-0301
TKG品番(2017)6-0736-0501
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ガス式おでん鍋。型式:OY-13ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.12kg 12・13A/その他の都市ガス 2、550Kcal型式:Y-14ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.14kg 12・13A/その他の都市ガス 2、390Kcal型式:OY-15ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.21kg 12・13A/その他の都市ガス 3、550Kcal型式:OY-18ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.25kg 12・13A/その他の都市ガス 4、410Kcal型式:OY-20ガス消費量(1時間あたり): LPガス 0.27kg 12・13A/その他の都市ガス 5、820Kcalガス接続は、各サイズ共、ゴム管3分口(Φ9.5mm)です。
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5
材質18-8ステンレス・スプルス
容量(L)10
仕様4ツ仕切
質量(kg)2.5
内径(Φmm)340
深さ(mm)110
板厚(mm)0.6
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。
材質18-8ステンレス+アルマイト
板厚(mm)1.2
うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。
材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉
寸法(mm)内容器:304×304×120
質量(kg)8
使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)
容量(L)11.1
電源(V)単相100
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277
安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)
仕切り四ッ切
温度調整方法可変式サーモスタット
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃
材質ステンレススチール
容量(L)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
仕切り6ッ切
水槽寸法(mm)503×301×162
TKG品番9-0823-0301
TKG品番(2017)6-0735-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。
お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。
内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒
本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を
満喫していただけます。
一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく
風情と赴きを兼ね備えています。
自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。
ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる
場面でお酒のおともとしてご利用下さい。
弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ
お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く)
品名・タイプ酒燗器
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
お頭付の魚もまるごと調理。熱をムラなく伝え、保温性に優れていますので、煮物やおでん、湯豆腐、寄せ鍋などの鍋料理に最適。お頭付の魚もまるごと調理でき、何かと役に立つ浅型です。
材質全面鉄芯三層鋼
対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×107×115
仕切サイズ(mm)150×80
TKG品番9-0823-0401
TKG品番(2017)6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質18-8ステンレス
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。