厨房用品 :「ウェーブ電子」の検索結果
好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
電子レンジ用サーバーです。熱湯にご使用頂けます。
材質耐熱ガラス
耐熱ガラス製。ハリオV60透過ドリッパーに最適なサーバーです。フタをしたまま電子レンジOK。電子レンジ対応
材質本体/耐熱ガラス 取っ手・フタ/ポリプロピレン
ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。
適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
用途コーヒーメーカー用
材質耐熱ガラス
容量(mL)1200
質量(g)530
直径×高さ(mm)145×178
TKG品番9-0900-0301
TKG品番(2017)6-0808-1201
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガラスのように透明なのに、割れにくい。丈夫なこひーサーバーができました。
注ぎやすい口。口径が広いので、お手入れらくらく。
簡易ドリッパーも使用できます。
満水容量(mL)850
種別約5杯分
材質本体:飽和ポリエステル樹脂(熱温度140度、耐冷温度-20度) ふた:ポリプロピレン(熱温度110度、耐冷温度-20度)
質量(g)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×135
オール耐熱ガラス製のサーバーです。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。
フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。
フタをしたまま電子レンジOK。
容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700
質量(g)400
口径(Φmm)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラスのように透明で割れにくい「トライタン」樹脂のコーヒーサーバーです。
口径が広くて洗いやすく、持ち手と本体が一体なので汚れが溜まらず衛生的です。
容量(mL)850
材質本体/PET(トライタン)(耐熱110℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱140℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×122×137
新感覚のコーヒーサーバー。電子レンジ・食洗機OK。
材質本体/耐熱ガラス
ぬくもりのあるオリーブウッドのハンドルは使うほどに手になじみます。
毎日使う事を考えて素材、デザイン、機能性にこだわったアイテムです。
杯数メモリ・容量メモリが付いているので適正量が目で見て判ります。
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。
付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)
色シルバー
質量(g)約17.9
周波数(Hz)50/60
規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W
消費電力(W)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337
扉開閉方式横開き
コンセントLバー型、20A、250V
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
食材をセットし、レンジに入れるだけで簡単調理。火を使わず、また加熱後も容器は厚くなりにくいため安全・安心。レンジ特性に優れた素材でできているため、食材が温まりやすいです。耐熱性(240℃)、耐薬品性、耐食品汚染性、耐加水分解に優れ、耐久性の高い樹脂です。SPSはマイクロウェーブの吸収が少ない樹脂です。そのため、電子レンジで使用した際、内容物が温まりやすく、かつ樹脂自体は発熱しにくいという特徴があります。食品衛生法に適合しており、安心してご使用できます。食洗機、レンジ使用可能
材質SPS樹脂
耐熱温度(℃)240
食材をセットし、レンジに入れるだけで簡単調理。火を使わず、また加熱後も容器は厚くなりにくいため安全・安心。レンジ特性に優れた素材でできているため、食材が温まりやすいです。耐熱性(240℃)、耐薬品性、耐食品汚染性、耐加水分解に優れ、耐久性の高い樹脂です。SPSはマイクロウェーブの吸収が少ない樹脂です。そのため、電子レンジで使用した際、内容物が温まりやすく、かつ樹脂自体は発熱しにくいという特徴があります。食品衛生法に適合しており、安心してご使用できます。食洗機、レンジ使用可能
材質SPS樹脂
耐熱温度(℃)240
食材をセットし、レンジに入れるだけで簡単調理。取っ手は熱くなりにくいのでレンジ調理に最適です。火を使わず、また加熱後も容器は厚くなりにくいため安全・安心。レンジ特性に優れた素材でできているため、食材が温まりやすいです。耐熱性(240℃)、耐薬品性、耐食品汚染性、耐加水分解に優れ、耐久性の高い樹脂です。SPSはマイクロウェーブの吸収が少ない樹脂です。そのため、電子レンジで使用した際、内容物が温まりやすく、かつ樹脂自体は発熱しにくいという特徴があります。食品衛生法に適合しており、安心してご使用できます。食洗機、レンジ使用可能
材質SPS樹脂
耐熱温度(℃)240
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。