厨房用品 :「ソーセージ用ケーシング」の検索結果
材質牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)17
TKG品番9-0683-0501
TKG品番(2017)6-0604-0601
1セット(8本)
¥7,798
税込¥8,422
翌々日出荷
材質牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)24
TKG品番9-0683-0401
TKG品番(2017)6-0604-0501
1個
¥7,798
税込¥8,422
3日以内出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)100
タイプウィンナー用
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-1101
TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
用途フランクフルト用
材質真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)105
内径(Φmm)13
TKG品番9-0683-1001
TKG品番(2017)6-0604-1201
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105
タイプウィンナ&フランク用
内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13
TKG品番9-0683-1103
TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上
付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)100
モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000
定格時間(分)15
コード長さ(m)1.2
用途ウィンナー用
材質真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)100
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-0901
TKG品番(2017)6-0604-1101
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼
質量(g)1049
本体寸法(mm)270×123×224
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。