厨房用品 :「ハリオ炊飯」の検索結果
容量(L)2.8(1~3合用)
材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)1.4
外寸(mm)260×216×H200
底径(Φmm)135
内径(mm)157
EBM品番1520700
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用
材質鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
ご飯はもちろん、季節の炊き込みご飯もこれ一つで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジで10分で炊き上がります。(白米1合、600Wの場合) 1~2合用。電子レンジ・食洗機使用可。
用途1~2合用
付属品計量カップ
材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)195×162×140
質量(g)435
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
内面がフッ素コートなのでご飯がこびりつきにくい、IH 対応ご飯釜。ステンレスとアルミの 4 層構造の鍋身は熱をまんべんなく伝え、ご飯を美味しく炊き上げます。ご飯以外に煮込み料理にもお使いいただけます。
材質鍋身/ステンレス・アルミ、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム
口径(Φmm)208
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×200
アズワン品番64-5271-19
満水容量(mL)2800
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
53日以内出荷
野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱するだけで、簡単ひとり鍋の完成です。鍋料理や定番おかずが作れるレシピ付きです。実用容量450ml。電子レンジ・食洗機使用可。
材質本体/耐熱ガラス、フタ・取っ手/ポリプロピレン
寸法(mm)195×163×95
容量(mL)450
質量(g)277
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
色ブラック
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
容量(mL)180
構造本体:二重構造
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける
2重構造で炊きあがった後、冷めにくい
飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に
セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ
寸法(mm)160×150×143
材質ポリプロピレン
質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25
仕様食器洗い乾燥機対応
耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。
適合ハリオ V60透過ドリッパー専用
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック
対応オール熱源
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
適合ガス火、電子レンジ、オーブン
材質本体:超耐熱ガラス、フタ:強化ガラス器具(全面物理強化)
直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。
材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
容量(L)3.5
質量(g)2656
本体寸法(幅W×全長×高さH)275×315×175
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
電子レンジでごはんがふっくら炊けるお茶碗一杯分(約200g)が炊けるおいしく炊ける2重釜構造。
そのまま食べられるお茶碗型内釜。
材質ポリプロピレン
容量(mL)約460
使用の目安つけおき20分・電子レンジ加熱時間6分・蒸らし時間20分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×11×15
耐用温度(℃)約140
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。