オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。
耐薬品性に優れています。
取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用
材質フッ素樹脂(PTFE)
寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。
耐薬品性に優れています。
取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用
材質フッ素樹脂(PTFE)
寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
少量の油で料理が可能でお弁当や1~2人用の少量料理に便利。便利なバット3枚付きで、小麦粉、卵、パン粉をスムーズにつけられます。丸鍋では揚げにくいエビフライやアスパラ、棒ヒレカツなどの長い食材も楽に揚げれます。角型ミニサイズだから、コンロで隣に大きな鍋があってもスペースに余裕をもって使用できます。角型で鍋の角から油がスムーズに注げます
用途揚げ物などに
材質本体/鉄、バット/18-8ステンレス
本体質量(g)620
加工フッ素樹脂塗膜加工
対応オール熱源対応
寸法(cm)【本体】24×13×8.1【バット】18.5×11.5×3
満水容量(L)1.9
適合容量(g)【油量】500
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。