厨房用品 :「丸 棒 取っ手」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) タイプ丸棒 柄径(Φmm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で手入れが簡単な18-8ステンレス製の大容量角型キッチンポットです。本体は溶接などによる繋ぎ目のない一枚絞りプレス加工ですので、水漏れや錆などの心配がありません。引掛金具付の蓋が付属します!。▼蓋の裏側に引掛金具が付いているので、蓋を開けた際に本体に蓋を引っ掛けることができ、蓋の置場に困りません。幅が広く握りやすい取っ手付き!。▼取っ手の幅は両手で握れるように余裕のあるサイズになっているので、中身が重い際に二人で持ち上げる場合も持ちやすくなっています。▼取っ手は握りやすい丸棒形状です。本体フランジの構造。▼画像の矢印のフランジ部分やフタのエッジもフラットで食品残留物の処理が効率良くできます。▼従来の製品は画像の矢印の本体フランジ部分がカールされており内部に洗浄水や残留食品が残る可能性がありました。取手の取り付構造。▼画像の矢印の部分取手の取り付けは全周溶接で防水加工がされています。▼従来品は画像の矢印の部分より洗浄水などが入る可能性が指摘されています。寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸500×500×H500mm●フラットフランジ●HACCP●NSF●容量:約120L●手付●重量:約8.6kg●板厚:本体0.9mm、蓋0.7mm●コード番号:ST0920 アズワン品番67-2400-26
1個
179,800 税込197,780
28日以内出荷

SUGICO(スギコ)18-8ストレッジコンテナー(蓋付)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング