厨房用品 :「冷凍うどん」の検索結果
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)170
外寸法(縦×横×深さ)(mm)160×45×140
1個
¥8,998
税込¥9,898
13日以内出荷
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
メッシュ8
直径×深さ(mm)140×150
TKG品番9-0403-0301
TKG品番(2017)6-0365-0301
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67
付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25
測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)約67(電池含む)
電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛0.001
使用環境4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間1年
電池寿命約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鍋焼きうどんや冷凍うどんがピッタリ入るサイズ
用途IH電磁調理器に対応。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)235×185×65
質量(g)320
1個
¥1,700
税込¥1,870
5日以内出荷
四角い底の容器なので、即席麺や冷凍うどんも割らずにそのまま入ります。銀イオンで暮らしを守る、抗菌バクテキラー配合。冷凍うどんにシンデレラフィット。持ち運びしやすいハンドル。中身が見やすい透明蓋。蒸し料理をする際の目皿(取り出し出来ます)。レシピ付き。食器洗い乾燥機OK!。レンジOK(600Wまで可)!。耐熱温度140℃。
材質鍋・目皿・フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)使用時:約235×200×105
質量(g)約323
満水容量(mL)約1480
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
四角い底の容器なので即席麺や冷凍うどんも割らずに調理
中身が見やすい透明蓋
用途電子レンジでの即席麺調理に
仕様食器洗い乾燥機対応
材質(鍋・目皿・蓋)ポリプロピレン
寸法(mm)(使用時)235×195×116、(収納時)235×195×90
容量(mL)1480
質量(g)420
耐熱温度(℃)140
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。