-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30
寸法(mm)Φ58×18
質量(g)20
最小単位(℃)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS
寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28
質量(kg)0.019
測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃
材質(本体)ABS
質量(g)約19(2個入り)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28
TKG品番9-0621-1201
TKG品番(2017)6-0554-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
ストウブセラミックシリーズ。
美しいシルエットと温もりのある色使いが特徴です。
食器としてそのままでお使いいただくのはもちろん、オーブン料理にも大変重宝する軽くて使いやすいクックウェアです。
冷凍庫、冷蔵庫での保冷可能。
サイズ(cm)23
容量(L)1.1
対応オーブン・レンジ
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)20
間口×奥行×深さ(mm)230×157×45
ストウブセラミックシリーズ。
美しいシルエットと温もりのある色使いが特徴です。
食器としてそのままでお使いいただくのはもちろん、オーブン料理にも大変重宝する軽くて使いやすいクックウェアです。
冷凍庫、冷蔵庫での保冷可能。
サイズ(cm)17
容量(L)0.4
対応オーブン・レンジ
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)20
間口×奥行×深さ(mm)173×113×30
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚みがあってしっかりした収納ケース。とても鮮明なクリアタイプ、中が分かりやすく仕切り可能。引き出しの中や扉の中を使いやすく仕切れる便利アイテム。見せる収納も邪魔せず、すっきり仕分け可能。耐冷温度ー20度なので、冷凍庫・冷蔵庫の中でも活躍。前後どちらからでも取り出しやすい、持ち手付き。中の出し入れもしやすい、片面ざぐり加工。
用途収納ボックス、整理ケース、バスケット、仕切りなどに。冷蔵庫 冷凍庫 パントリー 収納 キッチン
材質ポリスチレン
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)60
有効内容量(L)191
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)373/396
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)74
有効内容量(L)284
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1264×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)536/562
冷媒HC特殊混合冷媒
アズワン品番64-4188-72
温度計有
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)-20~300
種別カンパーニュ
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)-20~300
品番40508-029
直径×高さ(mm)240×40
寸法(cm)24
種別カンパーニュ
TKG品番9-0084-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)-20~300
品番40508-030
間口W×奥行D×高さH(mm)275×195×40
寸法(cm)25
種別カンパーニュ
TKG品番9-0084-0401
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、冷凍庫使用可能
耐熱温度(℃)-20~300
品番40508-801
直径×高さ(mm)55×25
種別カンパーニュ
TKG品番9-0084-0501
1個(4個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。
仕様【オーブン】可
材質テラコッタ
容量(mL)140
寸法(Φ×mm)直径90×H40
レンジ可
食器洗浄機可
1個(4個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
独特の風合いのテラコッタカップです。温かみのある質感です。
湯せん・電子レンジ・オーブン・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機可能です。
仕様【オーブン】可
材質テラコッタ
容量(mL)110
寸法(Φ×mm)直径76×H41
レンジ可
食器洗浄機可
1個(4個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
有効内容量(L)476
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
縦長で縛りやすく、湯煎ができるポリ袋。食材を入れて冷蔵庫・冷凍庫へ 湯戦し、おいしく! 野菜、果物、お肉、お魚の調理に最適!
1個(80枚)
¥199
税込¥219
翌日出荷
縦長で縛りやすく、湯煎ができるポリ袋。食材を入れて冷蔵庫・冷凍庫へ 湯戦し、おいしく! 野菜、果物、お肉、お魚の調理に最適!
1個(80枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
乾燥剤付きの 乾物ストッカー。
カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。
賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。
乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。
食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定
寸法(mm)41×26×144
測定範囲-40~+50℃
精度±2℃
コード長さ(mm)700(センサーコード)
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)54
有効内容量(L)133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)442/449
冷媒HC特殊混合冷媒
アズワン品番64-4188-73
温度計有
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
1個ずつ必要な分だけ取り出しやすい半円型。残ってもスライド式のフタが付いてるので衛生的。中身が見えるクリア素材なので、冷蔵庫・冷凍庫の中でも見つけやすい。フタを開けて電子レンジOK。食洗機OK
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可
材質琺瑯
色ホワイト
容量(L)2
外寸(mm)200×160×H120
1個(2L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可
材質琺瑯
色ホワイト
容量(L)1.45
外寸(mm)180×140×H115
1個(1.45L)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~50
アズワン品番0-6041-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質(本体)ステンレス、(棚)ステンレス、(キャスター)ゴム
耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。
クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。
材質(本体)ステンレス
耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150
キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品BEA007A01,BEA001A01,BEA003A01,BEA005A01
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
形状角形
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
耐用温度(℃)-20~100
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
適合(通常フタ)141P46
形状角形
色クリア
適合規格(呼称)GN1/2ロング
耐用温度(℃)-20~100
1
2
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。