17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V)単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 保温効力(℃)約80(5時間)・約69(10時間) 耐用温度(℃)-20~120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール 質量(kg)4.2 電源(V)単相100・50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.6 温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式) 直径×高さ(mm)320×280 TKG品番9-0817-0401 TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

タイガー魔法瓶業務用スープジャー
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5 容量(L)12 消費電力(W)240 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

容量(L)8(みそ汁50杯) 温度調節範囲(℃)20~90 質量(kg)4.5 電源(V)単相100 400W コード長さ(m)約1.6 外寸(mm)Φ345×H360 EBM品番8836400
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度調節室温~100℃(ダイヤル式) コード長さ(m)約1.6 材質ステンレススチール
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリプロピレン ダークブラウン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジエントヒーターで焼き物調理ができる。お味噌汁やホットミルクなどの保温にも。汚れを防ぐメッシュアミ付き。
用途お餅・焼きおにぎり・干物・のりなど焼き物やあぶり物に。 形状 材質(焼きアミ)クロムめっき加工、(メッシュアミ)ステンレス 質量(g)190 サイズ(mm)185×186×25
1個
1,698 税込1,868
欠品中

内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。
用途IH100V専用 材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング