厨房用品 :「夏みかん 皮むき器」の検索結果
耐熱90℃。柑きつ類の厚皮や薄皮をスムーズにカットします。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×32
TKG品番9-0558-2101
TKG品番(2017)6-0500-2501
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
柑橘類の厚い外皮だけでなく、実の薄い皮まで簡単にカットできる、柑橘皮むきです。たくさん食べたいときやジャム作りで重宝します。外刃を柑橘の厚い表皮に直角にあて、4か所程切れ目を入れます。ヘラ部分を実と皮のすき間に入れて、親指ではさみ皮をむきます。取り出した房を内刃にあたるように滑らせると切れ目が入り、あとは手で簡単にむけます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約113×33×21
材質(本体)外刃・本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
質量(g)約30
材質(刃)内刃:ステンレス刃物鋼
1本
¥469
税込¥516
3日以内出荷
甘夏、はっさく、夏みかんなどのみかん類の皮むきがカンタンに。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)Aポリプロピレン
材質(カバーカッター部)アクリル樹脂
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×72×31(使用時)
刃渡り(mm)10
1セット(2個)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン
材質(本体)AS樹脂
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24
耐熱温度(℃)-20~80
材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
グレープフルーツや夏みかんの皮むきに使用します。コンパクトで収納に便利。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)アクリル樹脂
寸法(mm)100×20×19
質量(g)17
耐熱温度(℃)80
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
簡単にみかん、パックが切れる
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル)ポリプロピレン
本体寸法(mm)140×20×10
質量(g)15
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様CP52WJ専用
TKG品番9-0563-0702
TKG品番(2017)6-0505-0902
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)
質量(g)138
アズワン品番65-1220-70
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
TKG品番(2017)6-0589-0801
材質(本体)ABS樹脂
付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)450
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
刃は丈夫で衛生的なステンレス製。
両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)89×257×12
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。