厨房用品 :「業務用五徳」の検索結果
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
高さ(mm)130
タイプパイロット付き
使用範囲40cm
バーナー寸法(mm)300×585
材質(本体)鉄黒皮
外径×高さH(Φmm×mm)(上)210/(下)258×55
表面処理クリアラッカー塗装
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用範囲最大33cmまで
外寸(mm)325×490×115
トラスコ品番102-3854
高さ(mm)190
奥行(mm)510
間口(mm)460
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
バーナー寸法(mm)250×470×H105
下枠(mm)Φ330×H130
ガスの種類13A
使用範囲最大42cmまで
外寸(mm)540×740×170
口数4
接続口径(Φmm)13
ガス消費量(kW)22.21
EBM品番1116010
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。