厨房用品 :「水圧洗浄」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンパングラスや細いグラスの洗浄に効果的です。水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。
TKG品番9-0787-1101 TKG品番(2017)6-0703-1101
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック 直径(Φmm)195 全幅W×全高(mm)340×320 TKG品番9-0787-0701 TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
材質本体プラスチック 直径(Φmm)190 全幅W×全高(mm)390×320 TKG品番9-0787-0801 TKG品番(2017)6-0703-0801
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ワイングラスの洗浄に効果的です。 水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。
TKG品番9-0787-1001 TKG品番(2017)6-0703-1001
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185 全幅W×全高(mm)375×325 TKG品番9-0787-0901 TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用 材質本体プラスチック TKG品番9-0787-0702 TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用 材質本体プラスチック TKG品番9-0787-0703 TKG品番(2017)6-0703-0703
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

食洗機にそのまま入れて洗うことができる ケースとクッキー型10個のセットケースに入れることで食洗機内の水圧でとばされずに洗うことができます
質量(g)123 材質ステンレススチール(クッキー抜き型)、ポリプロピレン(食洗機ケース) 耐熱温度(℃)100 品名・タイプクッキー抜型
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機にそのまま入れて洗うことができるクッキーの抜き型セットです。 食洗器対応の専用ケースとクッキー型10個入。 ケースに入れることで食洗機内の水圧でとばされずに洗うことができます。
仕様【ガスコンロ】不可 材質ステンレススール、ポリプロピレン 寸法(mm)155×150×42 質量(g)123 耐熱温度(℃)100 食器洗浄機
1セット(1セット)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

AINX(アイネクス) UVライト搭載の食器洗い乾燥機は、工事不要で届いたその日からすぐにお使い頂けます。汚れをしっかり落とす高温×高圧の360°回転洗浄でしつこい油汚れにも対応しております。LED UVライトと最高75℃の温風乾燥機能で、気になる雑菌を99.9%徹底除菌致します。しっかり洗えて、衛生的で、お財布にも優しい省エネ設計です。タンク式ですので、面倒な設置工事が不要です。分岐水栓も可能です。(詳しくは取り扱い説明書をご覧ください)。小物用スペースも確保しており、2段式収容トレーで小物をしっかりと洗浄します。通常手洗い時に比べて、使用水量が約30リットル節約できます。脚注。日本電気工業会自主基準、標準汚染時。水圧が強いW(ダブル)洗浄ノズルで、上下で汚れを隈なく落とします。熱風で乾燥させるため、水滴付着を減らすだけでなく、食洗器内の衛生管理も保ちます。予約タイマー機能1時間~6時間まで1時間ごとに運転動作を予約できます。強制排水モードとbreezeモードを搭載庫内タンクに残ったお水を強制的に排出する強制排水モードと庫内内部水路乾燥させるbreezeモードを搭載し、庫内衛生にも配慮したモデルです。
仕様サイズ:42.8cm×42.5cm×45.8cm 材質:本体ABS、給水ホースPVC、排水ホースPVC アズワン品番65-3393-11
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

エレクトロラックス・プロフェッショナルフードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能 幅(mm)746 質量(kg)150 高さ(mm)2273 奥行(mm)755 容量(L)洗浄タンク:24 電源(V)3相 200 消費電力(W)1290 関連資料(1.28MB)
1台
1,398,000 税込1,537,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります