厨房用品 :「水研機」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源:単相100V消費電力:200W仕様砥石:荒砥特殊#150、仕上砥石#4000質量:20kg特長 強力な研削力で作業が速く、特に刃こぼれなど 簡単に研削できます。超仕上カンナ刃、電気カンナ 刃、手カンナ、ノミ、庖丁等に使用できます。
質量(kg)20 砥粒種類荒砥特殊、仕上 消費電力(W)200 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×440 粘度荒砥特殊/#150、仕上/#4000 TKG品番9-0356-0401 TKG品番(2017)6-0320-1001
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg)12 砥粒種類中砥 消費電力(W)170 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380 粘度#600 TKG品番9-0356-0501 TKG品番(2017)6-0320-1101
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

EBM(江部松商事)電動式 刃物水研機
仕様砥石:Φ150中砥#600 質量(kg)12 電源(V)単相100 消費電力(W)170 外寸(mm)340×240×H380 回転数(回/分)1450(50/60Hz) EBM品番611400
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

EBM(江部松商事)電動式 刃物研磨機
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付 質量(kg)16 電源(V)単相100 消費電力(W)200 外寸(mm)380×245×H320 回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz) EBM品番6686500
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

質量(kg)16 外形寸法(mm)400×350×H460 電源(V)単相100 消費電力(W)120 砥石径(Φmm)200 回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz) 使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800 EBM品番4235500
1台
179,800 税込197,780
欠品中


オールステンレス製、食器洗浄機対応で、お手入れラクラク。 繋ぎ目のない一体成型で、汚れがたまりにくく清潔に使える。 最終工程まで、完全水研刃付。切れ味、持続性に優れている。 刀身は切れ味がおとろえにくいモリブデン鋼。
刃渡り(mm)125 材質刀身:モリブデン鋼、柄:18-8ステンレス 全長(mm)235 質量(g)80
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング