7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 土鍋ココット
「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。
材質(本体)高耐熱セラミック 適合レンジ:○、IH(100V、200V) 耐熱温度(℃)500 材質(フタ)硬質陶器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 内鍋:NAR-160特殊ステンレス0.8mm 外鍋:三層鋼 0.8mm 蓋 :18-8ステンレス 1.0mm。特長。内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋。余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で 省エネルギー。湯煎鍋としても使用可能。内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!。スタッキングできて収納上手。IH対応。
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手で持ちやすく収納便利な8.0L、業務用兼用サイズです。
用途超高圧(日本最高クラス:140kPa・126℃)と高圧(80kPa・116℃)との切り替えが可能です。沸騰のお知らせは、蒸気噴出式です。オール熱源対応、ガスレンジは勿論、200V電磁調理器・ラジエントヒーターも対応しております。焦げ付きにくい本体全面三層構造。 適合水の容量/最高水位線:約5.3L、水の容量/豆類線:約2.6L 寸法(mm)354×248×296 質量(kg)2.8 容量(L)8.0 対応最大炊量:約8合 主材質ステンレス・アルミニウム・フェノール樹脂ナイロン・シリコンゴム
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約211×164×220mm(460g・満水容量1,500ml・適正容量1,200ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木 容量(L)1.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約241×204×244mm(620g・満水容量2,500ml・適正容量1,800ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木 容量(L)2.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

熱まわりが良いので早めにお湯が沸きます。ハンドルは樹脂面が多いのでつかみやすい。沸騰を優しく知らせる笛吹きタイプ。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂。。サイズ等。約245×225×220mm(730g・満水容量2,500ml・適正容量1,600ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂 容量(L)2.5
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 加熱すると、鍋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。 空焚きは絶対にしないで下さい。 洗浄機を使用する際は、アルミ製の鍋はアルミ対応の洗剤を使用して下さい。 PHの強い調味料、食材を使用すると、黒く変色する事がありますが、水1.8Lに対して大さじ2杯程度の酢の溶液を作り沸騰させ、中に入れた後、たわしで洗浄すると表面の変色はなおります。 底径を大きくし、電磁調理器対応になりました。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ190×H48mm●コード番号:AL6060 アズワン品番67-8141-20
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング