商品豆知識
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ オプション。ステンレス製、ノンマーキングポリウレタンホィール。湿度の高い場所、冷蔵庫、冷凍室などの適しています。
キャスター径(Φmm)127
TKG品番9-1183-0701
TKG品番(2017)6-1054-0701
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ オプション。ステンレス製、ノンマーキングポリウレタンホィール。湿度の高い場所、冷蔵庫、冷凍室などの適しています。
キャスター径(Φmm)127
TKG品番9-1183-0601
TKG品番(2017)6-1054-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車
材質(本体)SUS304
材質(キャスター)【金具】クロームメッキ、【車輪】ナイロン
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途台車
材質(本体)SUS304
材質(キャスター)【金具】クロームメッキ、【車輪】ゴム
上下2段とも落下防止の枠が付いており、利便性に優れています。両端に取手2個付き。自在キャスター4個(内2個ストッパー付き)。商品は完成品です。
材質ステンレス
寸法(mm)600×450×860(H)
質量(kg)16
段数2
キャスター(mm)Φ100ゴム車
耐荷重(kg)40(20/段)
1台(1台)
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
20L保温コンテナー(外径寸法485×375×H256)を3段積載し、盛付ラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を、3コンテナ連続しておこなうことができます。
3段積載した場合でも、盛りつけに楽なように盛付レベルは床から約90cmになるように特別に設計されています。空になったコンテナーを取り外すときに、少し力を加えると受け台は1段分リフトアップし、半固定ストッパーの働きで盛付時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛付レベルを保ちます。
空になったコンテナーは受台の下へ1~2個置いて使うことができます。コンテナーの蓋は、盛付時「立てかけフック」に立てかけておきます。台車フレームの車輪はウレタンゴム製で直径10cmの高荷重自在キャスター(うち2個はストッパー付)を使用し、さらに周囲の器物を傷つけないようコーナーダンパーゴムを取りつけてあります。
TKG品番9-0705-1001
仕様総荷重調節範囲 30~60kg
材質本体:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ
寸法(mm)コンテナー受台:430×360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×570×870
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
車輪Φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H230バー長さ :170バー高さ間隔 :95特長ディッシュ・スタック100・56の特長。600×600mm 0.36m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で ディッシュ・スタック100なら100枚、ディッシュ・スタック 56なら56枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔はディッシュ・スタック100なら各50mm、 ディッシュ・スタック56なら各95mmで、盛り付けた料理に 触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。Φ150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全で スムーズに移動できます。スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。 支柱のどの位置にも簡単に取り付けることができます。
材質ステンレス
高さ(mm)(アンダーフレーム)230
キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)95
TKG品番9-1205-0401
TKG品番(2017)6-1083-0401
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
車輪Φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H230バー長さ :170バー高さ間隔 :50特長ディッシュ・スタック100・56の特長。600×600mm 0.36m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で ディッシュ・スタック100なら100枚 ディッシュ・スタック56なら56枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔はディッシュ・スタック100なら各50mm、 ディッシュ・スタック56なら各95mmで、盛り付けた料理に 触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。Φ150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全で スムーズに移動できます。スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。 支柱のどの位置にも簡単に取り付けることができます。従来のディッシュスタイルに4本の柱を入れたことによって ガードする安全性・移動での安定性がアップしました。 料理の運搬がよりスムーズに行えます。
材質ステンレス
高さ(mm)(アンダーフレーム)230
キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
車輪Φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H230バー長さ :170バー高さ間隔 :50。皿をのせるバーが簡単に取り付け、取り外しが出来る為、 盛り付けにボリュームがあっても対応できます。 また単一の料理だけでなくその状況に合わせて 必要なところだけ取り外せばよい為、 サービスの効率アップを実現できます。600×600mm 0.36m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で ディッシュ・スタック100なら100枚、ディッシュ・スタック56 なら56枚収容する事ができます。直径6.30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔はディッシュ・スタック100なら各50mm、 ディッシュ・スタック56なら各95mmで、盛り付けた料理に 触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。Φ150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全で スムーズに移動できます。スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。 支柱のどの位置にも簡単に取り付けることができます。
材質ステンレス
高さ(mm)(アンダーフレーム)230
キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
TKG品番9-1205-0201
TKG品番(2017)6-1083-0201
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
ACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン狭い厨房スペースを有効に、ひろびろ快適空間!!ホテル・日本旅館・レストラン・結婚式場・会館・ファミリーレストラン・事業所給食・産業給食・ケータリングに…。新型ジャックスタックは毎日愛用いただいている、ホテル、旅館、宴会場、病院、給食関係の人達からの御要望に応えて改良されました。車輪Φ150×4自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H220バー長さ :170バー高さ間隔 :82質量:28kg。組立式キャスター付ですから少々段差のあるところでも安全にスムーズに移動できます。600×600mm0.36m2のスペースに、皿を72枚収容できます。直径13~30cmの皿を、大きさにより8段階のバー間隔で 調節できます。8段階間隔の変更は、支柱を前後に移動する だけで簡単に調節できます。バーの高さの間隔は82mmで、バーの皿受部分に、 シリコンラバーリングが取り付けてありますので、 皿が金属部分に当たることがなく、移動・振動にもスムーズに 対応でき、プレートカバーがお使いになれます。150mmの大型自在キャスター(2ストッパー付)、ハンドル付で すから少々段差のあるところでも安全にスムーズに移動できま す。調理場、配膳室、冷蔵室、カフェテリアサイド、ホール配膳に 多用途に御使用できます。
材質鉄
高さ(mm)(アンダーフレーム)220
キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790
バー全長(mm)170
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数天地2段
積載荷重(kg)60/段
間口(mm)600
奥行(mm)400
全高(mm)800
仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800
使用車輪(Φmm)75
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
キャスター:Φ65ナイロンキャスター (自在×4・内2ヶストッパー付)
材質ステンレス
キャスター自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
キャスター径(Φmm)65
リス プラスケット耐熱温度:-20℃~120℃オプション:スタッキング金具 キャスター(Φ50自在車4個)
材質PP
キャスター:Φ100×4自在材 質:フレーム・アルミニウム・TC1826N<HKY10>用です。
6枚取・フレンチサイズ(400×600)の天板を収納。80mm間隔の19段です。
組み立て式。自在ストッパー付きの120径キャスター。
寸法(mm)外寸670×480×H1870
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャスター:ナイロン製 Φ50×4自在 2輪ストッパー付(対角)
材質PP・ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×H785
TKG品番9-1243-0401
TKG品番(2017)6-1119-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ
外形寸法(縦×横)(mm)659×434
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
上径外寸:Φ300キャスター:Φ75×3 自在(ストッパー付)耐荷重:90kg
材質本体:ステンレス、キャスター:ゴム
上径(Φmm)(外寸)300
外径×高さH(Φmm×mm)370×400
キャスター自在(ストッパー付)×3
キャスター径(Φmm)75
TKG品番9-0425-0601
TKG品番(2017)6-0381-1301
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数2
均等積載量(kg/段)30
間口(mm)400
奥行(mm)600
全高(mm)600
仕様組立式
質量(kg)約13
車輪径(Φmm)75
材質(本体)SUS304
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)60
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
積載能力:150kg キャスター:Φ75 ナイロン車、全自在
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル、アルミ
外形寸法(縦×横)(mm)588×402
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。
ばんじゅうAシリーズ用です。
サイズ番重用
耐荷重(kg)210
キャスターナイロン自在車×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×401×146
キャスター径(Φmm)75
折りたためてスマート収納
最大積載荷重(kg)75(25/1段)
キャスターポリプロピレンΦ75(自在×4 2輪ストッパー付)
外寸(mm)670×380×H845、210×380×H1075(折りたたみ時)
EBM品番3866100
棚板有効内寸法(mm)350×545
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TKG シートパントローリー「組み立て済み」キャスター:Φ125×4自在(ナイロン車輪)ストッパー付棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)積載荷重:70kg
キャスター:Φ65(自在×4・内2ヶストッパー付)。従来の角型ざる置台の2倍置く事ができ、 高さも床上60cmなので跳ね水での汚染を防ぎます。
材質ステンレス
キャスター自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×600
キャスター径(Φmm)65
TKG品番9-0276-0801
TKG品番(2017)6-0256-0901
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
折りたたみ式サービスカートです。キャスター仕様:直径100mm×4個(自在)で2輪ストッパー付です。積載荷重:157kg(1段52.2kg)です。
材質ポリエチレン、アルミ
耐荷重(kg)約50
キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
CARLISLE材質:本体ポリエチレン製材質:蓋ポリカーボネイト製キャスター:Φ75×2自在/Φ75×2固。耐久性に優れたポリカーボネイト製の蓋はスライド式です。 また透明なので内容物の確認もでき、取り出しも容易です。 本体はポリエチレン一体成型構造で、洗浄も簡単で臭いも残りません。
屋内屋外を問わずいつでもどこでも簡単にバーがセットでき、パーティなどの演出にも最適です。Φ127mmの丈夫なロック付キャスターで移動は自由自在。アルコール類、ソフトドリンク、グラス類を収納するスペースは十分にあります。約35kgの氷が収納できる排水口付のシンクが装備されています。衝撃に強いポリエチレン製。
質量(kg)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1372×622×1175
楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス
規格8枚取用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×380×130
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×375×37
TKG品番9-1034-0602
TKG品番(2017)6-0910-0602
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台
均等荷重(kg)10/段
段数3
仕様組立式
高さ(mm)30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間1人50分
棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス
規格6枚取用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×435×130
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×425×37
TKG品番9-1034-0601
TKG品番(2017)6-0910-0601
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
キャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×870×1169
適合トレイサイズ330×330mm
ホテル、旅館、レストランなどで活躍する清潔感溢れるカート。
披露宴やパーティ用や、施設病院などでの配膳などに大活躍します。
またご自宅のキッチンワゴンとしてもお使いいただけます。
オフィス、店舗、レストラン、工場、図書館、病院など使用場所を選びません。
ポリプロピレン製の堅牢な設計で表面が滑らか。メンテナンスも非常に簡単。
耐久性に優れており軽量で、金属製に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
最上段の作業面は、人間工学的に配慮された高さに設定。
直径102mmゴムキャスター装備。(自在×4)組み立て式。
機能的で衛生面にも優れた、多目的に使用可能な万能カート。
質量(kg)11.8
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)90.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×473×959
材質(支柱)アルミ
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ125mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
キャスター:Φ50×3自在。重なり具合いが良くなりましたので、収納スペースが縮少できます。《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 50cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 55型 <AZL01>トンボざる 手なし 55型 <AZL02>サンコーざる 大 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm
材質本体:ステンレス/キャスタ:ゴム
上径(Φmm)508(内寸)
キャスター自在×3
キャスター径(Φmm)50
直径×高さ(mm)550×540
TKG品番9-0276-0501
TKG品番(2017)6-0256-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。