20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ポリエチレン、ブラシ:ナイロン 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×35
1個
599 税込659
3日以内出荷

目取り付いも類の洗浄に最適です。 容器の口部やロートの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛 幅(mm)120 奥行(mm)551 毛丈(mm)20 TKG品番9-1281-0101 TKG品番(2017)6-1150-0101
1個
599 税込659
当日出荷

野菜全体洗いに適しています。 容器の口部やロートの洗浄に適しています。
材質ナイロン毛 全長(mm)146 TKG品番9-1281-0201 TKG品番(2017)6-1150-0201 ブラシ寸法(mm)Φ40×100
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ジャガイモやニンジンなどの根菜をゴシゴシ洗えるブラシ。手で握ると、ぎゅっとカーブして野菜にフィットします。ゴツゴツした野菜もきれいに洗えます。ブラシで洗うので、土が直接手に付きにくい。
材質本体/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン
1個
159 税込175
6日以内出荷

長めで野菜を傷つけずに洗うのに最適なブラシ。野菜だけでなくザルやお弁当箱、キッチンまわりの小物やシンクを洗うのにもオススメ。先端部分のブラシ毛を斜め植毛しているので細かいところやスミにも届き、スッキリ洗えます。
セット内容2色組 材質ブラシ・グリップ=ポリプロピレン 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×130×50 耐熱温度(℃)ブラシ台/約120℃、ブラシ/約70℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)100 横(mm)100 厚さ(mm)90 質量(g)165 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)40 毛の細さ(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル 種別爪ブラシ 材質(本体)PP 毛丈(mm)17 対応HACCP 寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17 耐熱温度(℃)120
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。 ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。
縦(mm)180 横(mm)50 厚さ(mm)50 質量(g)135 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT 毛丈(mm)25 毛の細さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然油脂由来の石けんで洗う、手肌にやさしい洗浄剤です。果物や野菜の汚れをすっきりと落とします。
使用場所キッチン
1個(280mL)ほか
589 税込648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシ コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Carlisle(カーライル)マッシュルームブラシ
用途マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。 材質(毛)ポリエステル 質量(g)51 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)22 材質(柄部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)34×72×185 TKG品番9-1286-0801 TKG品番(2017)6-1154-0801
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。
材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維) エスコ品番EA928AG-16A ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
1個
850 税込935
当日出荷

曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル 質量(g)110 タイプソフト 外形寸法(mm)190×70 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)110
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛 全長(mm)108 先端寸法(mm)75×40 毛丈(mm)25 TKG品番9-1283-1501 TKG品番(2017)6-1151-1801
1個
599 税込659
当日出荷

型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用 部品名称シンプルカバー TKG品番9-0643-0217 TKG品番(2017)6-0571-0216
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用 部品名称プッシャースリーブ TKG品番9-0643-0205 TKG品番(2017)6-0571-0205
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
仕様N7JPG用 部品名称広口フィードチューブ付カバー TKG品番9-0643-0204 TKG品番(2017)6-0571-0204
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!。▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!。▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!。高い熱伝導で調理時間を短縮!。▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。▼スチームでの使用も出来ます。お手入れも簡単!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。▼食洗機での洗浄もできます。余分な油を使わず調理!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金。使用上の注意。▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。セラミックコーティング加工。片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング