中身が見えてわかりやすい食品保存容器。野菜などの食材や作りおきのお料理の保存、乾物のストックなどに。雑菌を寄せつけない抗菌剤入り。
形状角形
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番EA508TC-59
寸法(mm)310×434×246(H)
容量(L)22.5
耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
しっかり4点ロック
用途留め具でしっかり4点ロック。ストック保存に便利です。食品を湿気から守ります。
材質本体/AS樹脂、フタ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体・フタ/80、パッキン/200
耐冷温度(℃)本体・フタ/-20、パッキン/-20
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途保管容器に
仕様サビにくいステンレス
商品タイプバット
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
優れた耐衝撃性・耐寒性を備え、冷凍・冷蔵庫での食品保存などに最適なプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリカーボネート
形状角形
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
耐用温度(℃)-20~100
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリエーテルイミド
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD=
トラスコ品番121-7957
材質容器:ガラスまほうびん
幅(mm)200
色ブラック
高さ(mm)435
奥行(mm)230
容量(L)2.5
エコマーク認定認定
保温効力(℃)78以上(10時間)
保冷効力(℃)7以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使い方簡単! くるくる回すだけで野菜の水切りがスピーディーに。時計・反時計どちらに回してもOKです。2.5Lまで計れる目盛り付きなので、大容量の計量カップとしても活躍。水切り後の排水や注ぎがラクラクな注ぎ口付き。バスケットは取り外せるので、お手入れも簡単です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)440
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×170×190
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
煮てよし、沸かしてよし、蒸してよし、焼いてよし・・・軽くて使いやすい片手鍋。野菜を茹でる、出汁をとる、お味噌汁を作るなど普段の調理での使用頻度が高く実用的。厚さ約2.2mmの厚板アルミを使用し、丈夫で長持ち。ゆきひら鍋(行平鍋/雪平鍋)とは中程度の深さの和風鍋で、フタは落とし蓋を利用することが多い。鱗のように表面を覆う槌目(つちめ)は、アルミを金槌で叩き締めることによって出来る模様。鍋の表面を打ち出すことで、強度が増し、変形しずらく、丈夫になる。また加熱する表面積が増えるので、熱の伝導性をさらに高めてくれる。軽量で熱伝導性も良く、微妙な火加減が鍋全体に素早く伝わるので、お料理がおいしく出来上がる。日本料理の基本、下ごしらえをはじめ、煮物・茹で物・出汁をつくる時などに最適な万能鍋。本体の両側に注ぎ口が付いて、利き手やキッチンの配置を問わず、お料理を容器に移し替える際もとっても便利。ぬくもりの伝わる木製ハンドルは濡れた手でも滑りにくく手によく馴染む。ガス火専用(※IHには非対応)。ちょうど良いサイズ18cmと、少し深めで使いやすい20cmの2サイズ展開
材質本体=アルミニウム、取っ手=木材
対応熱源:ガス火
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。