電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。また冷やし鉢や盛器としてもご使用できます。
三層構造(ステンレス+アルミ+ステンレス)で熱効率が良く保温性、耐久性に優れた鍋です。
材質ステンレス
仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互い仕切りとしてもご使用できます。
材質本体/18-0ステンレス、仕切/18-8ステンレス
寸法(cm)27(中仕切付)
直径×高さ(mm)226×93
深さ(mm)76
容量(L)2.4
質量(kg)1.37
TKG品番9-2086-0101
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
しゅう酸皮膜加工がされており、汚れがつきにくい。
アルミキャスト製は熱伝導もよく、煙突付きで温度が下がりにくい。
容量(L)3.4
材質アルミニウム
質量(kg)2.22
深さ(mm)88
寸法(外径×高さ)(mm)260×153
TKG品番9-2092-1901
TKG品番(2017)6-1924-2101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
容量(L)2
材質本体:ステンレス蓋:ステンレス
質量(kg)1.2
深さ(mm)72
寸法(外径×高さ)(mm)Φ290×108
TKG品番9-2092-0201
TKG品番(2017)6-1923-1201
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。
材質18-0ステンレス
加工銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
内面ふっ素加工でこびりつきにくい。
2つの料理を同時に楽しめる。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×150
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)28
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1,250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
肉や野菜でヘルシーにしゃぶしゃぶを!
ガス火専用。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:鉄(クロムめっき)
アルミキャストの「得厚底」で全面を均一に加熱し熱保有力に優れています。
フッ素樹脂加工の内面と鋳物ならではの緩やかなカーブで仕切り付き鍋の弱点である洗い難さを解消しました。
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。